Page 1416 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1416

Protección respiratoria: Desechable
Mascarilla especial con filtro de partículas 3MTM 9936
Las mascarilla desechable 3MTM 9936, cómoda y ligera, ofrece una protección respiratoria eficaz e higiénica frente al polvo y sustancias pulverizadas.
Diseño en copa con carcasa firme:
• Buen ajuste a casi todas las formas y dimensiones faciales
• Alta resistencia a la deformación
• Resistencia al colapso
Medio filtrante avanzado de electreto 3M:
• Filtración eficaz con baja resistencia respiratoria
• Rendimiento constante de alta calidad
Válvula 3MTM Cool FlowTM:
• Eliminación efectiva del calor acumulado para mayor frescor y comodidad
• Eliminación del aire de exhalación y menor riesgo de empañar las gafas
Capa de carbono:
• Protección frente a niveles molestos de vapores orgánicos, inferiores a LEP (valor límite de exposición profesional)
Correas con código de color:
• Nivel de rendimiento fácil de reconocer; en este caso, correas rojas: FFP3 conforme a la norma EN 149:2001+A1:2009
Accesorios compatibles:
• Protección ocular 3M
• Protección auditiva 3M
Clase de protección FFP3
Nivel máximo de uso de hasta 50 x LEP (valor límite de exposición profesional) para partículas
Mascarilla con filtro de partículas 3MTM 8822, con válvula, FFP2
Gracias a su exclusiva válvula y a su carcasa interior resistente al colapso, la mascarilla desechable 3MTM 8822 ofrece una protección duradera frente a partículas y una gran comodidad de uso en condiciones de calor y humedad.
Comodidad de uso:
• Forma convexa tradicional, con pinza nasal y doble correa
• Diseño cómodo y ligero, con separación de la boca
Seguridad:
• Protección eficaz y fiable frente a partículas finas
• Carcasa interior duradera y resistente al colapso
Válvula 3MTM Cool FlowTM:
• Eliminación efectiva del calor acumulado para mayor frescor y comodidad
• Eliminación del aire de exhalación y menor riesgo de empañar las gafas
Clase de protección FFP2
Nivel máximo de uso de hasta 12 x LEP (valor límite de exposición profesional) para partículas
Código de Pedido
C6860369
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6860366
Cantidad del contenido
Precio Categoría del riesgo Tipo(s) Ud. €
Cantidad del contenido
10
Categoría del riesgo
FFP3
***
20 FFP2 Con *** válvula
Respiradores 8825 & 8835 de 3MTM
Mascarilla especial con filtro de partículas 3MTM 9926
Las mascarilla desechable 3MTM 9926, cómoda y ligera, ofrece una protección respiratoria eficaz e higiénica frente al polvo y sustancias pulverizadas.
Diseño en copa con carcasa firme:
• Buen ajuste a casi todas las formas y dimensiones faciales
• Alta resistencia a la deformación
• Resistencia al colapso
Medio filtrante avanzado de electreto 3M:
• Filtración eficaz con baja resistencia respiratoria
• Rendimiento constante de alta calidad
Correas con código de color:
• Nivel de rendimiento fácil de reconocer; en este caso, correas azules: FFP2 conforme a la norma EN 149:2001+A1:2009
Accesorios compatibles:
• Protección ocular 3M
• Protección auditiva 3M
Clase de protección FFP2
Nivel máximo de uso de hasta 12 x LEP (valor límite de exposición profesional) para partículas. Niveles de gases ácidos inferiores a LEP.
13
Nuestros respiradores de la serie Premium ofrecen un mejor rendimiento y confort gracias a una serie de características avanzadas adicionales. Incorporan también la marca “R” que significa que pueden usarse en más de un turno, siempre y cuando no estén obstruidos y se hayan seguido las medidas higiénicas. Ofrecen protección respiratoria contra niveles moderados de polvo fino, vapores y humos metálicos. Área de filtración ampliada. Su exclusivo diseño reduce la resistencia
a la respiración. Diseño cómodo y ligero. Protección eficaz y fiable contra partículas finas. La válvula Cool FlowTM de 3MTM reduce la acumulación de calor, especialmente en condiciones de calor y humedad. Anillo de sellado suave y cintas ajustables para un ajuste confortable y aislante. Válvula con codificación de colores para identificar la clasificación de seguridad. EN149:2001.
Código de Pedido
C4203567
C3967736
Cantidad del contenido
10
5
Precio Ud. €
34,30
***
Código de Pedido
C6860368
Cantidad del contenido
10
Precio Ud. €
***
1402
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10097
205833
205832
205830


































































































   1414   1415   1416   1417   1418