Page 1415 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1415
Protección respiratoria: Desechable
Mascarilla con filtro de partículas 3MTM AuraTM 9330+
La mascarilla 3MTM AuraTM 9330+ ofrece comodidad y estilo sin comprometer su eficacia de protección. La nueva tecnología de filtro de baja resistencia respiratoria de 3M permite respirar a través de la mascarilla con mayor facilidad. Además, la mascarilla 3M TM Aura TM 9330+ cuenta con una pieza frontal realzada que contribuye a evitar el empañamiento de las gafas como consecuencia del aire de exhalación, caliente y húmedo. Protege frente al polvo y las sustancias pulverizadas en una amplia variedad de aplicaciones industriales y en otras situaciones de trabajo que requieren una clase de protección FFP3.
Tecnología de filtro de baja resistencia respiratoria:
• Filtración eficaz a la vez que se disminuye la resistencia respiratoria
• Mayor facilidad y comodidad de respiración
Inteligente diseño de 3 piezas:
• Buen ajuste a una gran variedad de formas y dimensiones faciales
• Mayor comodidad de uso gracias a que permite movimientos articulatorios más amplios
• Fácil de almacenar
• Comodidad y estilo sin comprometer la eficacia de protección
Pieza nasal perfilada:
• Diseño curvo y bajo
• Adaptación a los contornos de nariz y de ojos
• Mayor campo visual
• Mayor compatibilidad con el uso de gafas
Innovadora lengüeta de barbilla:
• Mayor facilidad de colocación y ajuste de la mascarilla
• Ayuda a conseguir un ajuste más cómodo
Pieza frontal realzada:
• Reducción del flujo de aire exhalado caliente y húmedo a través de la pieza frontal
• Contribuye a evitar el empañamiento de las gafas
Correas:
• Mantienen la mascarilla firme en su posición para un sellado más cómodo y seguro
• Código de color indicativo del nivel de rendimiento; en este caso, rojo: FFP3 conforme a la norma EN 149:2001+A1:2009
Embalaje individual:
• Embalaje higiénico que evita la contaminación de la mascarilla antes de su uso
• Almacenamiento y dispensación más prácticos en el lugar de trabajo
Accesorios compatibles:
• Protección ocular 3M
• Protección auditiva 3M
Clase de protección FFP3
Nivel máximo de uso de hasta 50 x LEP (valor límite de exposición profesional) para partículas
Código de Pedido
C6860371
Cantidad del contenido
20
Precio Ud. €
***
Respiradores AuraTM de la serie 9300+ de 3MTM
El diseño avanzado con tres paneles y tecnología filtrante de baja resistencia a la respiración ofrece
un confort óptimo y permite una fácil comunicación. Sus características incluyen un panel superior en relieve y esculpido, que mejora la compatibilidad con gafas protectoras, reduciendo el vaho en las lentes,
y la incorporación de una pestaña en el mentón para facilitar el ajuste. Ofrece protección respiratoria contra niveles bajos de polvo fino y vapores. Tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración para una filtración efectiva con baja resistencia a la respiración, y que ofrece un rendimiento consistente de alta calidad. Plegado plano, fácil de guardar y diseño exclusivo
con tres paneles que se acomoda al movimiento facial para ofrecer comodidad al usuario. El embalaje individual higiénico ayuda a proteger el respirador de la contaminación antes de su uso. Malla de cobertura interior y protección de espuma grande para la nariz que ofrece un mayor confort para la piel. La mascarilla en azul es idónea para la industria alimenticia. Tiene una banda sin grapas y un clip nasal de aluminio detectable por metales. Tiras con codificación de colores para identificar la clasificación de seguridad. EN149:2001.
13
Código de Pedido
C4204269
C4204270
C4204271
C4146561
C4146562
C4204272
C4204273
Número de Parte Color
9310+ Blanco
9312+ Blanco
9320+ Blanco
9322+ Blanco
9332+ Blanco
9422+ Azul
9432+ Azul
Seguridad, categoría
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
Tipo
No válvula
Con válvula
No válvula
Con válvula
Con válvula
Con válvula
Con válvula
Cantidad del contenido
1
1
20
1
1
10
10
Precio Ud. €
22,04
19,98
40,58
28,94
61,08
29,87
63,24
Equipos de protección individual
1401
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10090 205835

