Page 139 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 139
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
MULTIPOWER MP100-1500
Comprobador electrónico para llaves dinamométricas Sensotork®
Equipo para taller: Comprobador electrónico para llaves dinamométricas, se
compone de: • Captador de valores medidos (diseño registrado) • Elemento de
sujeción • Indicador (diseño registrado) • Soporte para indicador (con cable 1,5
m) • Cable en espiral • Adaptador de corriente (110 V-230 V con adaptadores de
enchufe intercambiables) o se puede conectar directamente al sistema eléctrico de
a bordo en turismos 12 V • Adaptador de cuadradillo (No 7707-2 W, No 7707-2-1W,
No 7707-2-2W, No 7707-3 W) • Juego de sujeción para posición de comprobación
horizontal o vertical para mediciones hacia la izquierda y hacia la derecha. Unidades
de medida: N m, ft.lb, in.lb. Los captadores de valores medidos se intercambian con
gran facilidad y están fijados en el elemento de sujeción mediante un bloqueo de
seguridad QuickRelease. Fuerzas transversales reducidas mediante captadores de
valores medidos planos, reconocimiento automático de los captadores de valores
medidos, uso universal y manejo sencillo gracias a la posición de comprobación 1 horizontal y vertical, así como al posicionamiento variable del indicador, el soporte
adicional con cable 1,5 m aloja el indicador a fin de optimizar el seguimiento visual al comprobar llaves dinamométricas particularmente largas, alcance de medición muy amplio entre 2 % y 100 % del valor nominal. El software No 7759-4 con adaptador USB y cable con conector jack permite exportar los valores de medición a un PC, documentarlos y extender certificados de calibración según DIN EN 6789: 2003 (sin fuente de corriente externa adicional, toma el suministro de energía del ordenador). Durante el recalibrado de cada captador de valores medidos, el equipo comprobador permanece listo para su uso. Amplio campo de aplicación (-20°C a +60°C). Cumple la norma DIN 51309: 2005, Clase 2 y la directiva DKD-R 3-8: 2003. Con certificado. Se suministra en sólida caja sintética.
• construcción muy compacta
• manejo ligero y sencillo
• con función de carraca
• ángulo de trabajo 8o
• con escala giratoria
• para uso con una llave dinamométrica con un cuadrado interior fijo de 1⁄2”
• patentes solicitadas
• en caja incluidos en el juego: 3 piezas acoplables hexagonales de tamaño 30; 32;
36 mm, 1 punta con cuadrado exterior de 1”, 1 brazo de reacción de 400 mm
• desviación de la indicación ± 5%
Código de Pedido
C6054649
Multiplicador de par y accesorios en maletín de plástico
Código de Pedido
Precio Ud. €
2224,49
Precio Ud. €
C2701878 1000,00
Captadores
Diseño registrado, alta precisión gracias a acondicionamiento y digitalización
del valor medido directamente en el captador de valores medidos. Su diseño constructivo plano le proporciona una gran resistencia a fuerzas transversales. También se puede usar como parte integrante del equipo de calibración. Con certificado. Se suministra en sólida caja sintética. Márgenes de medición según la divergencia del captador de valores medidos.
Código de Pedido
C3749812
C3749814
C3749815
C3749816
C3749817
Descripción del artículo
7707W Probador de torque de taller, 2-100Nm
7707W Probador de torque de taller, 0.4-20Nm
7707W Probador de torque de taller, 25-1100Nm
7707W Probador de torque de taller, 4-200Nm
7707W Probador de torque de taller, 8-400Nm
Precio Ud. €
2617,80
2605,75
2662,77
2662,77
2662,77
Código de Pedido
C4181634
C3748064
C3748065
C3748066
C3748067
C3748068
C3748069
C3748071
Descripción del artículo
7721-7724 Transductor, 0.2-10Nm
7721-7724 Transductor, 0.2-10Nm para destornillador dinamo- métrico
7721-7724 Transductor, 2-100Nm
7721-7724 Transductor, 0.4-20Nm
7721-7724 Transductor, 25-1100Nm
7721-7724 Transductor, 150-3000Nm para cargador mecánico
7721-7724 Transductor, 4-200Nm
7721-7724 Transductor, 8-400Nm
Precio Ud. €
1156,33
1156,33
1279,99
1156,33
1279,99
2314,26
1279,99
1279,99
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
125
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10610 40575
42918
10609