Page 138 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 138
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
DVV-13 Multiplicador de par DREMOPLUS ALU 1300 Nm
Especialmente adecuado para:
• Industria, obras, talleres de coches y vehículos utilitarios, técnica agrícola
• Construcción de puentes, naval, aeronáutica, ferroviaria, refinerías
• Construcción de máquinas e instalaciones, mantenimiento
Ejecución:
• Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado de tornillos y para soltar atornilladuras
• Con engranaje planetario de una etapa
• Carcasa de aluminio de alto rendimiento
• Con brazo de reacción en forma de Z acodado de acero al cromo vanadio
• Opcionalmente reequipable con brazo de reacción en forma de L, con cuadradillo de reacción regulable, de metal ligero
• Multiplicación efectiva en la relación 1:5
• Precisión garantizada: tolerancia mejor que +/-3 %
• Para utilizar con una llave dinamométrica
• 1 modelo con carga máxima en la gama máx de 1300 N·m
• También suministrable como (No DVV-13ZG) con tres vasos de impacto de las siguientes medidas: 27, 30 y 32 mm
• Cuadradillo de salida con orificio pasante para colocar el pasador y el anillo de sujeción a los vasos de impacto.
Suministro:
• Multiplicador de par DREMOPLUS ALU
• Con brazo de reacción en forma de Z acodado
• Suministro en sólida maleta de transporte con capa de goma-espuma
• Certificado de control en fábrica y tabla de ajustes
• A petición, recibirá datos técnicos detallados
Código de Pedido
C4368667
C4984251
Número de modelo
DVV-13Z
DVV-13ZG
Torque Ratio
5:1
5:1
Par, rango (Nm)
270 -1300 Nm
270 -1300 Nm
Precio Ud. €
1172,25
1229,25
Multiplicador de par DREMOPLUS ALU
1
Especialmente adecuado para:
• Industria, obras, talleres de coches y vehículos utilitarios, técnica agrícola, máquinas para obras
• Construcción de puentes, naval, aeronáutica, ferroviaria, refinerías
• Construcción de máquinas e instalaciones, mantenimiento
Ejecución:
• Multiplicador mecánico y manual para un apriete controlado de tornillos y para soltar atornilladuras
• Con engranaje planetario de una etapa
• Carcasa de aluminio de alto rendimiento
• Multiplicación efectiva en la relación de multiplicación 1:4, 1:5,5
• Precisión garantizada: tolerancia mejor que +/-3 %
• Para utilizar con una llave dinamométrica
• 2 modelos con carga máxima en el rango de un máx. de 2000 N·m hasta 2800 N·m
• Modelo Z: Con brazo de reacción en forma de Z acodado de acero al cromo vanadio
• Modelo L: Con brazo de reacción en forma de L recto, con cuadradillo de reacción regulable, de metal ligero
• Cuadradillo de salida con orificio pasante para colocar el pasador y el anillo de sujeción a los vasos de impacto.
Suministro:
• Multiplicador de par DREMOPLUS ALU
• Con brazo de reacción en forma de L integrado fijo en función del modelo o en forma Z
• Suministro en sólida maleta de transporte con capa de goma-espuma
• Certificado de control en fábrica y tabla de ajustes
• A petición, recibirá datos técnicos detallados
Código de Pedido
C4161236
C4984246
C4984247
C4984248
Número de modelo
DVI-20L
DVI-20Z
DVI-28L
DVI-28Z
Torque Ratio
4:1
4:1
5,5:1
5,5:1
Par, rango (Nm)
500 - 2000 Nm
500 - 2000 Nm
550 - 2800 Nm
550 - 2800 Nm
Precio Ud. €
1722,75
1306,50
1905,75
1527,00
124
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43322 43327