Page 1398 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1398
Audición: Tapones reutilizables
CLARITY 656S Tapón de oídos reutilizable con cordón
67227 KLEENGUARD* H30 Protección Auditiva Multiuso. Tapones Auditivos Comfort Flex.
FUSION Tapón de oídos con cordón reutiliz- able
CLARITY 656S tapón de oídos con cordón, tamaño pequeño
Tecnología Clarity de gestión del sonido para una mejor comunicación
El vástago transparente es ideal para trabajadores del sector del entretenimiento que necesiten una protección discreta
Disponible en dos tamaños para asegurar un ajuste adecuado y cómodo
FUSION Grande
Los tapones de oídos reutilizables combinan un vástago rígido para su fácil introducción junto con ribetes superblandos para una magnífica comodidad durante todo el día
Disponible en dos tamaños para asegurar un ajuste adecuado y cómodo
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Diseño cónico exclusivo:
• Colocación rápida y cómoda, elimina la necesidad de deslizar la espuma o ofrece protección instantánea tras su correcta inserción
• Asa flexible y exterior suave que funcionan juntos para ofrecer más comodidad al usuario
• Inserción y extracción higiénica sencilla que minimiza la contaminación entre mano y espuma
• Cada par completo con caja individual
• Reutilizable, ayuda a reducir el coste de uso
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
• Cumple los requisitos de la EN 352-2.
H: 24 M: 19 L: 17 SNR: 22 EN352-2 Envase de 10.
Código de Pedido
C4196695
Cantidad (pares)
50
Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado
Cableado
Cableado
Precio Tamaño Ud. €
Pequeño 71,47
Grande 71,47
Código de Pedido
C4196688
Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado
Cableado
Tamaño
Pequeño
Precio Ud. €
35,60
C4196696 50
Código de Pedido
C3954369
Precio Ud. €
20,40
Cantidad (pares) SNR
50 28
Tapones para los oídos MaxifitPro con cordón
NEUTRON Tapón de oídos con cordón reutilizable
CLARITY 656L Tapón de oídos reutilizable con cordón
13
CLARITY 656L tapón de oídos con cordón, tamaño Grande
Tecnología Clarity de gestión del sonido para una mejor comunicación
El vástago transparente es ideal para trabajadores del sector del entretenimiento que necesiten una protección discreta
Disponible en dos tamaños para asegurar un ajuste adecuado y cómodo
NEUTRON con cordón en caja de tapa abatible
Tapón de oído TPE blando reutilizable con ribetes
de arrastre, fácil de introducir y proporciona una comodidad excepcional para protección contra niveles moderados de ruidos, evitando la sobreprotección
Tapones para oídos reutilizables, lavables y con cordones en una cajita compacta para su transporte. Cumple con la EN166.1.B. SNR=26.
H: 21 M: 18 L: 14 SNR: 20 EN352-2
Código de Pedido
C3978615
Cantidad (pares)
1
Precio Ud. €
1,33
H: 24 M: 19 L: 17 SNR: 22 EN352-2
Código de Cantidad Pedido (pares)
C4196703 50
Tipo del tapón de oídos, acordonado no acor- donado
Cableado
Precio Ud. €
60,41
Código de Pedido
Cantidad (pares)
Tipo del tapón
de oídos,
acordonado no acordonado Tamaño
Precio Ud. €
C4196689 10
Cableado Grande 35,60
1384
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9696 9695
9792
9703
6679
6949

