Page 1396 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1396
Audición: Tapones con cordón desechables
LL-30 LASERLITE Tapón de oído desechable con cordón
304S Tapón de oído desechable con cordón
304S tapón de oído de espuma, pares empaquetados individualmente presentados en caja dispensadora, tamaño pequeño
Tapón de espuma de PU en dos tallas para asegurar un ajuste cómodo y adecuado. Forma cónica para su fácil introducción
Bolsa de polietileno con cordón Firm Fit
LL-30 El tapón de oído con cable LASERLITE tiene colores vivos que hacen visible la protección
La espuma autoajustable se expande para ajustarse a casi cualquier persona que lo lleve
Código de Pedido
C6854650
C6854651
Cantidad del contenido
100
100
Descripción Precio
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Tipo del tapón de Código de Cantidad oídos, acordonado no
Precio Ud. €
***
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
del artículo
Firm Fit Corded polybag Firm Fit Corded Paperbag
Ud. €
27,00
30,00
Pedido (pares)
C6464200 100
acordonado
Cableado
Código de Pedido
C6926988
Cantidad (pares)
100
Tamaño
Pequeño
Precio Ud. €
***
MAX-30 Tapón de oído desechable con cordón
67212 JACKSON SAFETY* H10 Tapones Desechables de Protección Auditiva
13
304L Tapón de oído desechable con cordón
304L tapón de oído de espuma, pares empaquetados individualmente presentados en caja dispensadora, tamaño grande
Tapón de espuma de PU en dos tallas para asegurar un ajuste cómodo y adecuado. Forma cónica para su fácil introducción
MAX-30 El tapón de oído MAX con cable con diseño en forma de campana es fácil de introducir y contrarresta la tendencia a salirse del oído - Protección extra contra ruidos.
• Espuma suave deslizable para fácil inserción
• Alta visibilidad para fácil cumplimiento normativo • Cada par en una bolsa individual, con cordón
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
• Cumple los requisitos de la EN 352-2.
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Código de Cantidad Pedido (pares)
C6926993 100
Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado
Cableado
Precio Ud. €
***
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
Código de Pedido
C4165768
Precio Ud. €
14,17
Código de Pedido
C6926987
Cantidad (pares)
100
Tamaño
Grande
Precio Ud. €
***
Cantidad (pares) SNR
100 31
1382
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9795 9794
9691 9692
6957
193833

