Page 1400 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1400

Audición: Tapones con banda de sujeción
Tapones con banda E-A-RTM ReflexTM de 3MTM
Tapones con banda E-A-RTM CarboflexTM de 3MTM
QB1HYG
Los tapones con banda multiposición E-A-RTM ReflexTM de 3MTM de 3MTM tienen un innovador diseño con bisagra que permite diversas posiciones de colocación. Los tapones E-A-RTM ReflexTM de 3MTM son rápidos de poner y pueden llevarse con otros equipos protectores. Llevan una punta de espuma de un exclusivo material que ofrece una atenuación del ruido excelente. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de Precio Pedido Cantidad (pares) SNR Ud. €
C4204330 40 26 216,30
Recambios para usar con los tapones con banda E-A-RTM ReflexTM de 3MTM. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Almohadillas cónicas que se giran para su alineación con el canal auditivo, ofreciendo un aislamiento más resistente al movimiento. Este protector auditivo semiaural ligero es ideal para entrar y salir de zonas de ruido, al permitir su colocación alrededor del cuello mientras no se está usando. Hay disponibles almohadillas de recambio que permiten el ahorro. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Tapones con banda QUIETBAND
• El diseño patentado de banda evita que los tapones toquen las superficies sucias o contaminadas.
• Diseño ligero y portátil, diseñado especialmente para entornos con exposición intermitente a ruidos.
Código de Pedido
C3538140
Tapones de repuesto QB2HYG
Precio Ud. €
4,14
Código de
Pedido Cantidad (pares) SNR
C4204275 40 21
Precio Ud. €
236,90
Almohadillas de recambio E-A-RTM ReflexTM de 3MTM
Almohadillas de recambio para E-A-RTM CarboflexTM de 3MTM
13
Código de Pedido
Cantidad del
contenido SNR
Precio Ud. €
58,71
Almohadillas de recambio para tapones con banda E-A-RTM CaboflexTM de 3MTM. Almohadillas lavables. Hechos con una espuma que recupera su forma y que no requiere compresión. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Tapones con banda QUIETBAND
• El diseño patentado de banda evita que los tapones toquen las superficies sucias o contaminadas.
• Diseño ligero y portátil, diseñado especialmente para entornos con exposición intermitente a ruidos.
C4204331 25 27
Código de Pedido
Cantidad (pares) SNR
Precio Ud. €
158,62
Código de Pedido
C6854659
Precio Ud. €
1,94
C4204276 50 21
Cantidad del contenido
50
1386
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10382
10381
10378 10376
193845 193846


































































































   1398   1399   1400   1401   1402