Page 1397 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1397

Audición: Tapones con cordón desechables | Audición: Tapones reutilizables
Tapones de espuma para los oídos, con cordón
Tapones premoldeados E-A-RTM UltrafitTM de 3MTM, con cordón
Tapones premoldeados E-A-RTM UltrafitTM 14 de 3MTM, con cordón
Tapones desechables para los oídos de poliuretano suave y unidos mediante un cordón. Autoajustables para minimizar la presión en el canal auditivo y aumentar al máximo la protección contra el ruido. Se suministra con cable para evitar la pérdida de enchufe. Cumple con EN 352-2
Los tapones E-A-RTM UltrafitTM de 3MTM vienen en un único tamaño que se adapta a la mayoría de canales auditivos de forma cómoda y ofrecen un alto nivel
de atenuación. Hechos con materiales flexibles que permiten su adaptación en el oído. Estos tapones reutilizables son cómodos, higiénicos y económicos y pueden lavarse. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Tapones reutilizables de baja atenuación con caucho de silicona. Los tapones utilizan una exclusiva tecnología de filtrado que permite evitar niveles bajos de ruidos dañinos a la vez que permite escuchar conversaciones normales o música. Resisten la humedad, son reutilizables y vienen con cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
H=32 M=30 L=30 SNR=33
Código de Pedido
C6822362
Precio Ud. €
35,56
Código de
Pedido Cantidad (pares) SNR
C4204336 50 32
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C4204335
Cantidad (pares)
50
Precio SNR Ud. €
14 88,07
Tapones premoldeados E-A-RTM UltrafitTM X de 3MTM, con cordón
Tapones premoldeados E-A-RTM UltrafitTM 20 de 3MTM, con cordón
SMARTFIT Tapón de oídos con cordón reutilizable
13
Los tapones E-A-RTM UltrafitTM X de 3MTM incorporan un innovador vástago de agarre en forma de pistola. Esa forma en ángulo se ha diseñado para ofrecer
a los usuarios un mejor control con la punta de los dedos y un ajuste más sencillo. Estos soberbios tapones reutilizables vienen en un contenedor, también reutilizable, de plástico que permite un almacenamiento higiénico.
Los tapones E-A-RTM UltrafitTM 20 de 3MTM son ideales para entornos con niveles bajos de ruido. Se adaptan de forma perfecta al nivel de ruido y permiten mantener conversaciones y escuchar música de fondo a la vez que protegen al usuario de sufrir pérdidas de audición. Resisten la humedad, son reutilizables y vienen con cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
SMARTFIT con cable con caja de tapa abatible Tapones de oídos reutilizables con tecnología de materiales moldeables. Los materiales avanzados responden al calor corporal para adaptarse a la forma del oído de quien los utiliza para un ajuste personalizado que mejora mientras más se utilizan H: 32 M: 27 L: 23 SNR: 30 EN352-2
Código de Pedido
Tipo del tapón de
oídos, acordonado no Cantidad acordonado (pares)
Precio Ud. €
***
Código de
Pedido Cantidad (pares)
C4204334 50
SNR
20
Precio Ud. €
88,07
Código de Pedido
Cantidad (pares)
Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado
Cableado
Precio Ud. €
59,38
C4204337 Cableado 50
C4196694 50
Equipos de protección individual
1383
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10360
216033
10352 10349
9701 10351


































































































   1395   1396   1397   1398   1399