Page 1399 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1399
Audición: Tapones reutilizables
67220 KLEENGUARD* H20 Protección Audi- tiva. Tapones Reutilizables
67236 JACKSON SAFETY* H50 Protector Auditivo de Uso Múltiple
Diseño de Clips Auto-Sujeción patentado:
• Diseñado para una fácil inserción y extracción y para garantizar un largo confort de uso
• Clips ligeros que se mantienen en su lugar, diseñados para no interferir con otros EPI
• Diseñado para su uso con las Almohadillas de Recambio Jackson Safety* H50
• Espuma suave conformada al oído, abertura de canal que no contiene látex, silicona ni ftalatos, inserción y extracción fácil e higiénica
• Cada par completo con caja individual, opción disponible con y sin cordón; reutilizable, ayuda a reducir el coste de uso.
• Cumple los requisitos de la EN 352-2
Fáciles de utilizar:
• Oferta de estilo tradicional
• Diseño con sujeción y colocación fáciles garantizadas • Alta visibilidad para fácil cumplimiento normativo
• Cada par completo con bolsa resellable
• Sin cordón
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
• Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Tapón moldeado para los oídos
Tapón termoplástico y reutilizable, que permite una fácil inserción en los oídos.
Cumple con EN 352-2
H=26 M=23 L=22 SNR=26
Código de Pedido
Precio Ud. €
21,53
Código de Pedido
C6822363
Cantidad del contenido
200
Color
Verde
Precio Ud. €
88,89
Cantidad (pares)
SNR
25
C3954366 100
Código de Pedido
C3954372
Precio Cantidad (pares) SNR Ud. €
10 23 21,53
67221 JACKSON SAFETY* H20 Tapones Reutilizables de Protección Auditiva.
67237 KLEENGUARD* Almohadillas de Recambio H50
Tapón moldeado para los oídos, con cordón
13
Sistema de almohadillas de recambio para su uso con la Protección Auditiva Jackson Safety* H50. Fáciles de utilizar:
• Un Clip para numerosas almohadillas de recambio
• Sistema ranurado de una vía que evita errores de colocación
• Reutilizable, ayuda a reducir el coste de uso
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
Fáciles de utilizar:
• Oferta de estilo tradicional
• Diseño con sujeción y colocación fáciles garantizadas • Alta visibilidad para fácil cumplimiento normativo
• Cada par completo con bolsa resellable
• Con cordón
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
• Cumple los requisitos de la EN 352-2
Tapón termoplástico y reutilizable, con cordón, que permite una fácil inserción en los oídos. Se suministra con cable para evitar la pérdida de enchufe. Cumple con EN 352-2.
H=26 M=23 L=22 SNR=26
• Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de
Pedido Cantidad (pares)
C3954374 50
Precio Ud. €
22,67
Código de Pedido
Precio Ud. €
26,63
Código de Pedido
C6822364
Cantidad del contenido Color
200 Verde
Precio Ud. €
134,59
Cantidad (pares)
SNR
25
C3954367 50
Equipos de protección individual
1385
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6947 6948
6950 6951
216035
216034

