Page 1395 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1395

Audición: Tapones con cordón desechables
Tapones E-A-RTM ExpressTM de 3MTM, con vástago
EARSoftTM FX de 3MTM
Tapones blandos E-A-RTM Classic de 3MTM
Con cordón. Los tapones blandos E-A-RTM ClassicTM de 3MTM combinan de forma única espumas que se calientan a la temperatura del cuerpo, ablandándose y permitiendo que el tapón se amolde a la forma del canal auditivo de cada persona. Los tapones blandos E-A-RTM ClassicTM de 3MTM ofrecen un aislamiento excelente gracias a la adaptación del tapón al canal auditivo y también proporcionan mayor comodidad al usuario final. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Versión con cordón. El diseño único de los tapones E-A-RTM Express de 3MTM permite que la espuma se comprima de forma fácil para que el tapón entre bien en el oído y se expanda lentamente, permitiendo un sellado efectivo de la mayoría de canales auditivos. Los tapones E-A-RTM Express de 3MTM tienen un vástago que hace que la manipulación y el ajuste del tapón sea más fácil y más higiénica. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Con cordón. Los tapones E-A-RTM E-A-RSoftTM FX de 3MTM son los que más protegen de nuestra gama de tapones actual. Su acabado cónico suave hace que los tapones E-A-RTM E-A-RSoftTM FX de 3MTM se adapten de forma más sencilla y resulten más cómodos. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de Cantidad Pedido (pares)
C4204282 200
Tipo del tapón de oídos, acordonado no acordonado
Precio Ud. €
Cableado 72,10
Código de Pedido
C4204284
Cantidad del con- tenido
100
Precio SNR Ud. €
26 dB 85,49
Código de Pedido
C4204329
Cantidad (pares)
200
SNR
36 dB
Precio Ud. €
***
Tapones de espuma 1110 de 3MTM con cordón
Tapones amarillo fluorescente EARSoftTM de 3MTM
E-A-RTM Classic de 3MTM
13
Los cómodos tapones de espuma 1110 de 3MTM,
en versión con cordón, son blandos, desechables, y de espuma de poliuretano, y ofrecen una excelente protección. Espuma de poliuretano blanda que ofrece máxima comodidad al usuario. Superficie suave, que repele la suciedad. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Con cordón. Los tapones amarillo fluorescente E-A-RTM E-A-RSoftTM de 3MTM están hechos con
un material de espuma de poliuretano de expansión lenta. Estos tapones distribuyen de forma igual la presión, son flexibles y ofrecen un sellado perfecto con confort óptimo. Los tapones amarillo fluorescente E-A-RTM E-A-RSoftTM de 3MTM ofrecen una comodidad excepcional con altos niveles de protección. Están hechos de material de espuma de poliuretano de expansión lenta y están disponibles con cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Con cordón. Classic pequeños. Los tapones E-A-RTM ClassicTM de 3MTM están hechos con una espuma de polímero blanda absorbente que ofrece una excelente protección al oído y comodidad para todo el día. Ideal para su uso cuando el ruido supone un problema en actividades de trabajo o de ocio. Los tapones E-A-RTM ClassicTM de 3MTM ofrecen una excelente comodidad y son resistentes a la humedad, pudiéndose limpiar hasta tres veces, y resultando una opción muy económica.
Código de Pedido
C3967784
Cantidad (pares)
100
SNR
31 dB
Precio Ud. €
28,84
Código de Pedido
C4204279
Cantidad del con- Precio tenido SNR Ud. €
500 36 57,68
Código de Pedido
C4204274
Cantidad (pares)
200
SNR
28 dB
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1381
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10334
10336
10330
10332
10314
10316


































































































   1393   1394   1395   1396   1397