Page 1394 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1394

Audición: Tapones desechables | Audición: Tapones con cordón desechables
Sin cordón para recarga de dispensador Firm Fit
Tapones 3MTM E-A-RTM ExpressTM con vástago
67227 KLEENGUARD* H30 Tapones auditivos multi-uso ComfortFlex - Naranja /sin cordón
Clips auto-sujeción y tapones auditivos sin látex ni silicona que evitan daños a los oídos, incrementan
la comodidad, garantizan la seguridad y evitan la contaminación, además de ayudar a reducir el coste de uso. Ideal para su uso de alto ruido industrial.
Versión sin cordón. El diseño único de los tapones E-A-RTM Express de 3MTM permite que la espuma se comprima de forma fácil para que el tapón entre bien en el oído y se expanda lentamente, permitiendo un sellado efectivo de la mayoría de canales auditivos. Los tapones E-A-RTM Express de 3MTM tienen un vástago que hace que la manipulación y el ajuste del tapón sea más fácil y más higiénica. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de Cantidad del Pedido contenido
C6558990 50
Color
Precio Ud. €
Naranja 4,42
Código de Pedido
C4204285
Tipo del tapón de
oídos, acordonado Cantidad no acordonado (pares)
Sin cables 100
Precio Ud. €
56,65
Código de Pedido
C6854656
C6854660
Cantidad del contenido
200
500
Precio Ud. €
18,00
45,00
Tapones E-A-RTM Push-insTM de 3MTM, con vástago
Tapones E-A-RTM Push-insTM de 3MTM, con vástago
Tapones de espuma para los oídos
13
Tapones desechables para los oídos de poliuretano suave. Autoajustables para minimizar la presión en el canal auditivo y aumentar al máximo la protección contra el ruido. Cumple con la EN352-2.
Versión sin cordón. Los tapones E-A-RTM Push-InsTM de 3MTM revolucionan la protección auditiva ofreciendo más ventajas que cualquier otro tipo de tapones. No hay que comprimirlos, basta con empujarlos para introducirlos de forma fácil y consistente. La punta de espuma tiene una forma y un tamaño que se amolda
a la mayoría de canales auditivos, y el vástago de inserción permite un ajuste higiénico.
Código de
Pedido
Versión con cordón. Los tapones E-A-RTM Push-InsTM de 3MTM revolucionan la protección auditiva ofreciendo más ventajas que cualquier otro tipo de tapones. No hay que comprimirlos, basta con empujarlos para introducirlos de forma fácil y consistente. La punta de espuma tiene una forma y un tamaño que se amolda
a la mayoría de canales auditivos, y el vástago de inserción permite un ajuste higiénico. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
H=32 M=30 L=30 SNR=33
Precio Ud. €
28,84
Código de Pedido
C6822361
Color
Amarillo
Cantidad (pares)
100
Precio Ud. €
19,00
Cantidad (pares)
SNR
38 dB
Tipo del tapón de
Código de oídos, acordonado no Cantidad
Pedido acordonado (pares)
C4204286 Cableado 100
C4204287
100
Precio Ud. €
55,62
1380
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
216032
200344
10337
10335
10338
193836


































































































   1392   1393   1394   1395   1396