Page 1393 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1393

Audición: Tapones desechables
Tapones de espuma 1100 de 3MTM
Bolsa de polietileno sin cordón Firm Fit
Tapones de espuma de poliuretano Soundstopper
Autoajustables para minimizar la presión en el canal auditivo y aumentar al máximo la protección contra el ruido. SNR=33. Cumple con la EN352-2.
Los cómodos tapones de espuma en versión sin cordón 1100 de 3MTM son blandos, desechables, y de espuma de poliuretano, y ofrecen una excelente protección. Espuma de poliuretano blanda que ofrece máxima comodidad al usuario. Superficie suave, que repele la suciedad. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de Pedido
C3967785
Cantidad (pares)
200
SNR
31 dB
Precio Ud. €
26,78
Tapones auditivos FIRM FIT
• 40% MÁS SUAVES: Cuando los sujeta puede sentir que Firm Fit es más suave que otros tapones auditivos de forma de cilindro.
• 29% MENOS PRESIÓN: Fit Firm ejerce menos presión de expansión en el canal del oído que otros tapones auditivos de forma de cilindro.
• MAYOR PROTECCIÓN: Con una SNR de 37dB,
Fit Firm proporciona una excelente protección en la mayoría de los entornos de ruido medio a alto.
• FÁCIL DE INSERTAR: Requiere menos presión para comprimir. La lenta tasa de recuperación le brinda tiempo de sobra para insertarlo correctamente en el canal auditivo.
• FÁCIL DE VER: El distinguible color naranja de señalización facilita las verificaciones de conformidad.
Código de Pedido
C4164502
Cantidad (pares)
100
Precio Ud. €
20,91
67210 JACKSON SAFETY* H10 Tapones Desechables de Protección Auditiva
LL-1 LASERLITE Tapón de oído desechable
LL-1 El tapón de oído LASERLITE tiene colores vivos que hacen visible la protección
La espuma autoajustable se expande para
ajustarse a casi cualquier persona que lo lleve
Código de Pedido
C6854654
C6854655
Cantidad del contenido
200
200
Descripción Precio
del artículo
Firm Fit Uncorded polybag Firm Fit Uncorded Paperbag
Ud. €
24,00
38,00
13
MAX-1 Tapón de oído desechable
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
• Espuma suave deslizable para fácil inserción
• Alta visibilidad para fácil cumplimiento normativo • Cada par en una bolsa individual, sin cordón
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
• Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de Pedido
C6410530
Tipo del tapón de Cantidad oídos, acordonado
(pares) no acordonado
200 Sin cables
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C3954365
Cantidad (pares) SNR
200 31
Precio Ud. €
15,87
MAX-1 El tapón de oído MAX con diseño en forma de campana es fácil de introducir y contrarresta la tendencia a salirse del oído - Protección extraalta contra ruidos H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Código de Pedido
C6464199
Tipo del tapón de Cantidad oídos, acordonado
(pares) no acordonado
200 Sin cables
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1379
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9793
10333
9796
193832
6958
6680


































































































   1391   1392   1393   1394   1395