Page 1392 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1392
Audición: Tapones desechables
Dispensador de tapones para los oídos
E-A-RTM Classic de 3MTM
Paquete de tapones Los tapones E-A-RTM ClassicTM de 3MTM están hechos con una espuma de polímero blanda absorbente y ofrecen una excelente protección al oído y comodidad para todo el día. Ideal para su uso cuando el ruido supone un problema en actividades
de trabajo o de ocio. Los tapones E-A-RTM ClassicTM de 3MTM ofrecen una excelente comodidad y son resistentes a la humedad, pudiéndose limpiar hasta tres veces, y resultando una opción muy económica. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Tapones amarillo fluorescente EARSoftTM de 3MTM
Un dispensador de diseño robusto para nuestros tapones para los oídos de alta protección y calidad (se vende por separado). Favorece un uso controlado, proporciona una mayor higiene, reduce los residuos de envase y puede apoyarse sobre una superficie horizontal o colgarse en la pared.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6822367 27,45
Pack de recarga para dispensador de tapones para los oídos
Sin cordón. Los tapones amarillo fluorescente E-A-RTM E-A-RSoftTM de 3MTM están hechos con un material
de espuma de poliuretano de expansión lenta. Estos tapones distribuyen de forma igual la presión, son flexibles y ofrecen un sellado perfecto con confort óptimo. Los tapones amarillo fluorescente E-A-RTM E-A-RSoftTM de 3MTM ofrecen una comodidad excepcional con altos niveles de protección. Están hechos de material de espuma de poliuretano de expansión lenta y están disponibles con cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de Pedido
Cantidad del contenido
SNR
28
Precio Ud. €
38,63
Tipo del tapón
de oídos,
acordonado no Precio acordonado Ud. €
Sin cables 30,90
C4204327 250
Código de Cantidad Pedido (pares)
C4204278 250
13
Tapones blandos E-A-RTM Classic de 3MTM
Polybag sin cordón. Los tapones blandos E-A-RTM ClassicTM de 3MTM combinan de forma única espumas que se calientan a la temperatura del cuerpo, ablandándose y permitiendo que el tapón se amolde
a la forma del canal auditivo de cada persona. Los tapones blandos E-A-RTM ClassicTM de 3MTM ofrecen un aislamiento excelente gracias a la adaptación del tapón al canal auditivo y también proporcionan mayor comodidad al usuario final. El tapón resiste también
la humedad, convirtiéndose en el producto ideal para entornos de trabajo calurosos y húmedos. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
EARSoftTM FX de 3MTM
Sin cordón. Los tapones E-A-RTM E-A-RSoftTM FX de 3MTM son los que más protegen de nuestra gama de tapones actual. Su acabado cónico suave hace que los tapones E-A-RTM E-A-RSoftTM FX de 3MTM se adapten de forma más sencilla y resulten más cómodos. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Pack de recarga con tapones desechables para los oídos de poliuretano suave. La espuma autoajustable se expande para ajustarse a casi cualquier persona que lo lleve.
Cumple con EN 352-2.
H=36 M=34 L=33 SNR=37
Código de Pedido
C4204281
Precio Ud. €
30,90
Código de Pedido
C6822368
Cantidad del contenido
500
Color
Naranja
Precio Ud. €
59,48
Cantidad (pares)
200
SNR
39 dB
Código de Pedido
C4204328
Cantidad del contenido
200
SNR
36 dB
Precio Ud. €
37,08
1378
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
216039
216038
10315
10313
10331
10317

