Page 1391 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1391

Audición: Tapones desechables
Tapón de oído desechable para expositor LS500
25708 JACKSON SAFETY* H10 Tapones Auditivos Desechables a granel
• Tapones auditivos de espuma desechables sin cordón H10
• 500 pares (o 1000 tapones auditivos) envasados en una bolsa
• No contienen látex, silicona ni ftalatos.
• Cumple los requisitos de la EN 352-2.
BILSOM SERIE 300
• Diseño cónico para facilitar la inserción
Fórmula • Leight Stripe TM: una mezcla mancha de espuma de poliuretano de color amarillo y blanco que se siente suave al
tocar y en el oído
• Fácil de rodar e inserte correctamente: Resiste
la tendencia a retirarse del canal auditivo Menos expansión
presión para la comodidad a largo plazo
• piel suave resistente a la suciedad impide la acumulación de suciedad en tapones para los oídos • Disponible en dos tamaños para asegurar un ajuste cómodo perfecto
Tapón de oído desechable
303S tapón, pares empaquetados individualmente presentados en caja dispensadora, tamaño pequeño Tapón de espuma de PU en dos tallas para asegurar un ajuste cómodo y adecuado. Forma cónica para su fácil introducción
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
Código de
Pedido Cantidad (pares) SNR
C4165792 500 31
Precio Ud. €
18,42
Código de Pedido
C6926990
Tipo del tapón
de oídos,
Cantidad acordonado no Precio (pares) acordonado Tamaño Ud. €
200 Sin cables Pequeño
***
Código de Cantidad Pedido (pares)
C6926991 500
Tipo del tapón
de oídos,
acordonado no acordonado Tamaño
Sin cables Grande
Precio Ud. €
***
Tapón de oído desechable para el Expendedor LS500
25709 JACKSON SAFETY* H10 Dispensador
• Montado en la pared o el escritorio
• Apertura fácil y abatible para llenado rápido
• Globo traslúcido que indica cuándo es necesario rellenar
• Plantilla de montaje y tornillería incluidos
• Instrucciones de colocación adheridas a la parte frontal para ayudar a una correcta inserción del producto
Código de
Pedido
Tapón de oído desechable
13
BILSOM SERIE 300
• Diseño cónico para facilitar la inserción
Fórmula • Leight Stripe TM: una mezcla mancha de espuma de poliuretano de color amarillo y blanco que se siente suave al
tocar y en el oído
• Fácil de rodar e inserte correctamente: Resiste
la tendencia a retirarse del canal auditivo Menos expansión
presión para la comodidad a largo plazo
• piel suave resistente a la suciedad impide la acumulación de suciedad en tapones para los oídos • Disponible en dos tamaños para asegurar un ajuste cómodo perfecto
303L tapón, pares empaquetados individualmente presentados en caja dispensadora, tamaño grande Tapón de espuma de PU en dos tallas para asegurar un ajuste cómodo y adecuado. Forma cónica para su fácil introducción
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
Código de Cantidad Pedido (pares)
C6926989 200
Tipo del tapón
de oídos, acor-
donado no
acordonado Tamaño
Sin cables Grande
Precio Ud. €
***
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
22,19
Código de Cantidad Pedido (pares)
C6926992 500
Tipo del tapón
de oídos,
acordonado no acordonado Tamaño
Sin cables Pequeño
Precio Ud. €
***
C4165793 1
Equipos de protección individual
1377
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6956
6955
9710 9709
9693 9694


































































































   1389   1390   1391   1392   1393