Page 1390 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1390
Audición: Tapones desechables
Tapón de oídos desechable para Expendedor LS400
Tapón de oído desechable para expositor LS500
Dispensador LS400 + 400 pares de recarga de Bilsom 303L
MAX Paquete de relleno para LS400. El tapón de oído MAX con diseño en forma de campana es fácil de introducir y contrarresta la tendencia a salirse del oído - Protección extra contra ruidos.
Tapones auditivos de espuma Bilsom 303L PU suministrados con el dispensador Leight® Source
400 que se puede fijar a la pared o colocarse por sí solo. Dispensa los tapones auditivos con una manilla giratoria,
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 (paquete de 400 pares) Fórmula Leight StripeTM: una ingeniosa mezcla de espuma de poliuretano amarilla y blanca con un tacto suave.
• Película lisa y resistente a todo depósito de suciedad.
Sin cable. MAX-1D MAX paquete de relleno de LS500; El tapón de oído MAX con diseño en forma de campana es fácil de introducir y contrarresta la tendencia a salirse del oído - Protección extra-alta contra ruidos.
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C4196699 2000
Precio Ud. €
31,99
Código de Pedido
Cantidad (pares)
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6854845
C6854846
Precio Ud. €
64,50
64,50
C6926994 500
Tamaño
Grande
Pequeño
Tapón de oídos desechable para Expendedor LS400
Tapón de oído desechable para expositor LS500
LS500 Expendedor de tapones de oído
13
LASERLITE Paquete para relleno de LS400. El tapón de oído LASERLITE tiene colores vivos que hacen visible la protección. La espuma autoajustable se expande para ajustarse a casi cualquier persona que lo utilice. H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
LS500 expendedor de tapones de oído
Estación de tapones de oído para montaje en paredes de aluminio anodizado industrial, expende los tapones girando la manilla. Paquetes de relleno disponibles.
LL-1D Paquete de relleno de LASERLITE LS500
El tapón de oído con cordón LASERLITE tiene colores vivos que hacen visible la protección
La espuma autoajustable se expande para ajustarse a casi cualquier persona que lo lleve
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C4196700 2000
Precio Ud. €
27,87
Código de Pedido
C4196712
Precio Ud. €
160,50
Código de Pedido
C4196711
Cantidad Tipo del tapón de del oídos, acordonado contenido no acordonado
500 Sin cables
Precio Ud. €
71,47
1376
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9708 9707
9801 192888
9800 9797