Page 1389 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1389
Audición: Tapones desechables
Botella de relleno de ClassicTM de 3MTM
E-A-RTM SuperfitTM de 3MTM
Relleno de tapones 1120TM de 3MTM
La opción más cómoda. Versión sin cordón. Los tapones 1120 de 3MTM son desechables y se han diseñado para introducirlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido y a sonidos altos. Los tapones 1120 de 3MTM son ideales para proteger contra los ruidos que proceden de distintas aplicaciones en el lugar de trabajo. Son perfectos para aquellas personas con canales auditivos pequeños y para aquellos a los que les resultan incómodos otros tapones para los oídos. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Botella de relleno E-A-RTM ClassicTM de 3MTM para
usar con el dispensador One-TouchTM de 3MTM. Los tapones E-A-RTM Classic de 3MTM están hechos con una espuma de polímero blanda absorbente que ofrece una excelente protección al oído y comodidad para todo el día. Ideal cuando el ruido es un problema, en actividades de trabajo o de ocio. Los tapones E-A-RTM ClassicTM de 3MTM ofrecen una excelente comodidad y son resistentes a la humedad, pudiéndose limpiar hasta tres veces, y resultando una opción muy económica. Disponibles también en una versión pequeña para usuarios finales que buscan una mayor comodidad y tienen canales auditivos más pequeños. Existe versión con cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Botella de relleno de tapones E-A-RTM SuperfitTM 33 de 3MTM para usar con el dispensador One-TouchTM de 3MTM. Los tapones E-A-RTM SuperfitTM 33 de 3MTM son los únicos tapones que incorporan “anillo de ajuste” que permite identificar cuando el tapón está correctamente introducido. Los tapones E-A-RTM SuperfitTM 33 de 3MTM permiten comprobar si están bien puestos. Si no se ve un color naranja, es que el ajuste es correcto. Los tapones E-A-RTM SuperfitTM 33 de 3MTM tienen un tamaño y diámetro pequeños para adaptarse a los canales auditivos pequeños y para aquellos que buscan una atenuación del ruido más ligera.
Código de Pedido
C4203572
Cantidad (pares)
500
Precio SNR Ud. €
34 66,95
Código de Pedido
Cantidad (pares)
Precio SNR Ud. €
33 82,40
Código de Pedido
C4204323
Cantidad (pares)
500
SNR
28
Precio Ud. €
77,25
C4204325 500
Botella de relleno de tapones blandos E-A- RTM de 3MTMamarillo fluorescente
Botella de relleno de tapones 1100
Los cómodos tapones de espuma en versión sin cordón 1100 de 3MTM son blandos, desechables, y
de espuma de poliuretano, y ofrecen una excelente protección. Espuma de poliuretano blanda que ofrece máxima comodidad al usuario. Superficie suave, que repele la suciedad. Su diseño cónico se adapta a la mayoría de canales auditivos. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
LS400 Expendedor de tapones de oídos
LS400 expendedor de tapones de oídos
De uso fácil, el LS400 puede montarse en la pared o
de pie y es adecuado para una variedad de tapones
de oído
Los paquetes de rellenado ayudan a minimizar el derroche del empaquetado.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4196698 24,23
13
La botella de relleno de tapones E-A-RSoftTM de 3MTM para usar con el dispensador One-TouchTM de 3MTM. Los tapones amarillos fluorescente E-A-RTM E-A-RSoftTM de 3MTM están hechos con un material de espuma de poliuretano de expansión lenta. Estos tapones distribuyen de forma igual la presión, son flexibles y ofrecen un sellado perfecto con confort óptimo. Los tapones amarillo fluorescente E-A-RTM E-A-RSoftTM de 3MTM ofrecen una comodidad excepcional con altos niveles de protección. Están hechos de material de espuma de poliuretano de expansión lenta y están disponibles con cordón. Cumple los requisitos de la EN 352-2.
Código de
Pedido
Código de Pedido
Cantidad (pares) SNR
Precio Ud. €
61,80
C4203571 500 37
Cantidad (pares)
500
Precio SNR Ud. €
C4204324
36 56,65
Equipos de protección individual
1375
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10292
10286
10299
10297
9706
10300

