Page 1384 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1384

Protección para ojos: Soldadura
Casco para soldar Fusion
FMX Futura
Los filtros activos de soldadura proporcionan una protección fiable. Tanto en estado claro como oscuro, aseguran una protección permanente contra las emisiones UV/ IR, el calor, las chispas y las proyecciones.
El grado de protección del filtro está definido para evitar el deslumbramiento por el arco eléctrico. Los filtros activos de soldadura deben utilizarse siempre con una máscara de soldadura. Cuando se produce un arco eléctrico, los filtros activos de soldadura se oscurecen automáticamente, volviendo a su estado claro inicial una vez extinguido el arco. De este modo, los filtros activos de soldadura liberan las dos manos del soldador, lo que implica un ahorro de tiempo, una menor fatiga y una calidad ampliamente mejorada gracias al mejor posicionamiento del arco. Estos filtros deben protegerse imperativamente con una pantalla de protección exterior e interior de policarbonato.
Normas EN 379/175/166 Riesgos mecánicos - B
Código de Precio Pedido Ud. €
C4154829 136,20
Fusion
Cascos de metal de filtración para soldadura de protección completa. Las características incluyen un soporte de cristal delantero para elevación, casco de flotación libre 3C que equilibra y estabilice el casco para una productividad máxima. Extremadamente ligeros para comodidad, resistentes a arañazos, sustancias químicas, grietas y calor. Disponible en una variedad de diseños grafitos resistentes al calor y los arañazos con lente de filtro de autotintado 4/9-13. Lente 90 x 110mm. Cumple con EN175 y EN379.
Código de Pedido
C3956782
C4198381
C3956783
Descripción del artículo
FMX FUTURE CASCO FLAME
FMX FUTURE CASCO DEMON
FMX FUTUREWIRE CASCO BURNER
Precio Ud. €
383,21
383,21
383,21
13
Tigerhood 2999
Los filtros activos de soldadura proporcionan una protección fiable. Tanto en estado claro como oscuro, aseguran una protección permanente contra las emisiones UV/IR, el calor, las chispas y las proyecciones. El grado de protección del filtro
está definido para evitar el deslumbramiento por el arco eléctrico. Los filtros
activos de soldadura deben utilizarse siempre con una máscara de soldadura. Cuando se produce un arco eléctrico, los filtros activos de soldadura se oscurecen automáticamente, volviendo a su estado claro inicial una vez extinguido el arco.
De este modo, los filtros activos de soldadura liberan las dos manos del soldador, lo que implica un ahorro de tiempo, una menor fatiga y una calidad ampliamente mejorada gracias al mejor posicionamiento del arco. Estos filtros deben protegerse imperativamente con una pantalla de protección exterior e interior de policarbonato. Normas EN 379/175/166
Riesgos mecánicos - B
Cascos de soldadura con forma estilizada de termoplástico y metal de fibra apropiados para su uso en la mayoría de las aplicaciones de soldadura. Las características incluyen un soporte de cristal delantero para elevación, casco de flotación libre que equilibra y estabiliza el casco para una productividad máxima. Rápida velocidad de cambio fiable con protección constante contra UV/IR . Extremadamente ligeros para comodidad, resistentes a arañazos, sustancias químicas, grietas y calor. Disponible en una variedad de 10 lentes de tintados, 3 a 10 y autotintado variable 4/9-13. Lente de filtro de 90 x 110 mm La pantalla fijada al casco cumple con EN175 y el casco ADF cumple con EN175 y EN379.
Código de Pedido
C4154808
Descripción del artículo
Filtro óptico-eléctrico con sombra variable 6/8 - 9/13
Precio Ud. €
100,50
Código de Pedido
C3956799
C3956800
C3956781
C3956780
C3956777
Descripción del artículo
ADF LENTES DIN 4/9-13
ADF LENTES DIN 3-10 90 X 110
TIGERHOOD 2999 CASCO DIN 4/9-13
TIGERHOOD 2999 CASCO DIN 3-10
TIGERHOOD 2999 CASCO
Tamaño
90 x 110 mm
90 x 110 mm
90 x 110 mm
Precio Ud. €
237,16
***
283,62
203,27
45,76
1370
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6914
6658
9560
9575


































































































   1382   1383   1384   1385   1386