Page 1382 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1382
Protección para ojos: Protectores faciales
Protección facial Perforama Nova
Protección facial de tres piezas y 17 cm con banda con trinquete que asegura un ajuste rápido, fácil y firme. Ofrece protección para toda la cara y la barbilla. Amplio campo de visión. La pantalla de policarbonato es resistente intactos hasta 120 m/s y es de metal fundido aprobado. EN 166-39B. Clase óptica 1.
Barbuquejo y protección para las cejas transparente de policarbonato Invincible (20cm)
Ofrece protección contra partículas de media energía a 120m/s, líquidos, y gotas de metales en fundición. La calidad óptica cumple con los requisitos de la clase óptica ! (la más alta). Marcas: EN166 1.B.3.9.
Código de Pedido
C4164506
Clearways Browguard
Precio Ud. €
26,96
Código de Pedido
C3967581
Descripción del artículo
PERFORAMA NOVA MÁS- CARA FACIAL DE POLICAR- BONATO TRANSPARENTE
Color
Claro
Tama- Color, lentes ño
Claro 170mm
Precio Ud. €
29,00
Pantalla de sustitución Perforama Nova
13
Pantalla facial,ligera, resistente y duradera. Banda para cabeza ajustable con trinquete. El accesorio de visor integral ofrece una protección extra contra sustancias químicas, ver la página.* visor de acetato transparente EN166 1 F 3 * policarbonato transparente EN166 1 B 3 .
Pantalla de policarbonato de 17 cm resistente a impactos hasta 120 m/s y aprobada de metal fundido. EN 166-39B. Clase óptica 1.
Código de Pedido
C4201487
C4201488
C4201489
C4201490
C4201491
C4201492
Descripción del artículo
CARETA DE CLEARWAYS, PROTECCIÓN PARA CEJAS, COR- REA DE AJUSTE
CARETA DE CLEARWAYS DE 200MM, VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE
CARETA DE CLEARWAYS DE 200MM, VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE PARA PROTEGER LA BARBILLA
CARETA DE CLEARWAYS DE 200MM, VISOR DE POLICARBO- NATO TRANSPARENTE
CARETA DE CLEARWAYS DE 200MM, VISOR DE POLICARBO- NATO TRANSPARENTE PARA PROTEGER LA BARBILLA CARETA DE CLEARWAYS, BARBIQUEJO
Precio Ud. €
11,48
6,53
7,65
6,82
7,95
6,77
Código de Pedido
C4199227
Color, lentes
Claro
Tamaño
170mm
Precio Ud. €
***
1368
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9517
9519
9503
6664

