Page 1386 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1386
Protección para ojos: Soldadura
Lamador
Casco para soldadura ligero y pequeño de termoplástico y resistente a impactos. Equipado con ajustes con trinquete y soporte de cristal abatible. Equipado con lente de tintado 10. Cumple con EN 175.
Gafas para soldadura MaximTM de 3MTM
Código de Pedido
C3956784
Color, lentes
Tono 10
Tamaño
50 x 108 mm
Precio Ud. €
28,84
Las gafas Maxim de 3MTM tienen una lente esférica para una visión de 180o
y una cobertura superior de los ojos. Los canales de ventilación de la lente reducen al mínimo el empañamiento gracias a un revestimiento de DX antivaho, antiarañazos y antiquímicos. Puente blando y universal con protección para las cejas almohadillada con doble inyección para aumentar el confort y la absorción de impactos. Longitud de las patillas ajustable y ajuste pantoscópico (ángulo). Disponibles en seis acabados con revestimiento de DX y un acabado de espejo. Cumple los requisitos de la EN 166, EN169.
Código de Pedido
C4203579
C4203580
Color, lentes Color, marcos
Tono 3 Negro
Tono 5 Negro
Precio Ud. €
12,42
12,42
Prota Shell Baby
Gafas para soldadura por gas abatibles GW5
13
Casco de soldadura de fibra volcán de tamaño pequeño, con soportes para cabeza ajustables. Disponible con la opción de soporte de cristal fijo o abatible. Equipado con lente de tintado 10.
Código de
Gafas clásicas abatibles para soldadura. Cumple los requisitos de la EN 166, EN175 & EN169.
Pedido
C3956790
C4198380
C3956791
Precio Tamaño Ud. €
Descripción del artículo
PROTA SHELL BABY FLIP UP 50X108 LENTE 10 50 x 108 mm 45,06
Código de Pedido
C4164514
Visor de soldadura Cobra DIN 9-13
Precio Ud. €
7,82
PROTA SHELL BABY FIXED 50 X 108 LENTE 10
PROTA SHELL BABY FIXED 90 X 110 LENTE 10
50 x 108 mm 36,03
90 x 110 mm 37,98
Shellfo Nova
De estructura básica y ligera de termoplástico, pantalla manual para soldadura resistente a impactos apropiada para todas las aplicaciones de soldadura exceptuando las aplicaciones de soldadura por encima de la cabeza. Incluye una lente de tintado 10 de 50 x 108 mm. Cumple con EN175.
Código de Pedido Color, lentes Tamaño Precio Ud. €
C3956786 Tono 10 50 x 108 mm ***
Fabricada para sobrepasar los estándares, la pantalla de soldadura Cobra utiliza un nailon de grado 66. Cobra se ha diseñado pensando en el usuario y ofrece numerosas características que incrementan la seguridad y el confort del usuario. Pantalla antisalpicaduras de cambio rápido. Ajuste del ángulo de cinco puntos.
Código de Pedido Precio Ud. €
C4164507 186,55
1372
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9583 9582
9577
6668
6662
10590