Page 1383 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1383

Protección para ojos: Forestal
Arnés PeltorTM G500 de 3MTM, forestal
Kit EVOLite Deluxe Forester
Casco naranja EVOLite ABS con reflectividad de alta intensidad CR2. Incorpora un soporte para el visor Surefit, un visor de tela metálica de 20 cm y protectores para los oídos en color naranja de alta visibilidad InterEx. El arnés se ajusta con una
G500V5CH510-OR - con visor 5C y orejeras Optime 1. Ajuste total, “hacia arriba/ hacia abajo” en tres posiciones. Arnés ajustable, ergonómicamente diseñado
para ofrecer ocho posiciones de ajuste. También puede usarse con orejeras de comunicación, con canal de cables. Puede usarse junto con las gafas integradas de 3M, ofreciendo doble protección. SNR 27. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
Código de Pedido
C4204304
C4204236
C4204237
C4204240
Descripción del artículo
Peltor G500 Casco forestal con visor 5C, orejeras Optime I
Mesh Face Shield Plastic Black Polyamide
Mesh Face Shield Stainless Steel
Mesh Face Shield Stainless Steel etched
Precio ruedecita para una adaptación firme y cómoda. Arnés Linesman de cuatro puntos. Ud. € La capita para el cuello de una tela de alta visibilidad protege contra los UV50, y 44,08 además es impermeable e ignífuga. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
*** Código de Precio *** Pedido Ud. €
*** C6023634 65,40
Unidad panorámica Bushmaster - visor de policarbonato
13
Arnés PeltorTM G500 de 3MTM, industrial
Ajuste total, “hacia arriba/hacia abajo” en tres posiciones. Arnés ajustable, ergonómicamente diseñado para ofrecer ocho posiciones de ajuste. Funcionalidad óptima, puede usarse junto con las orejeras P3E. También puede usarse con orejeras de comunicación, con canal de cables. Canales de ventilación en la zona del lóbulo frontal para mejorar la eficiencia de enfriamiento. Puede usarse junto con las gafas integradas de 3M, ofreciendo doble protección. SNR 27. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
Código de Pedido
C4204305
C4204238
C4204239
C4204308
C4204312
C4204315
Descripción del artículo
Peltor G500 Casco industrial con visor 5F-1, orejeras Optime I
Clear Face Shield (Anti Fog + Anti Fog)
Clear Face Shield (Hardcoat + Anti Fog)
PeltorOptime I Ear Muff helmet attachment
PeltorOptime II Ear Muff helmet attachment
PeltorOptime III Ear Muff helmet attachment
Diseñado para un máximo confort y una protección óptima para usuarios para Precio los que no es obligatorio llevar protección para la cabeza (cascos de seguridad).
Ud. € Combina el protector auditivo Classic Extreme con una pantalla de policarbonato 45,02 transparente. El protector para los oídos cumple con la EN352:2002, SNR 30. Visor
*** de policarbonato que cumple con la EN166:2001 B.
*** Código de *** Pedido
*** C4164508
***
Precio Ud. €
32,14
Equipos de protección individual
1369
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10733
10749
6666
38276


































































































   1381   1382   1383   1384   1385