Page 1385 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1385
Protección para ojos: Soldadura
Tigerhood VL
Respuestos
Casco ligero y cómodo para su uso en la mayoría de las aplicaciones de soldadura. Las características incluyen casco de flotación libre con sistema de trinquete ajustable que equilibra y estabiliza el casco para protección máxima. Un sello
facial suave y elástico asegura una sobrepresión de protección alrededor de la cara, lo que aumenta la comodidad y la protección del operador. Extremadamente ligero para comodidad, resistencia a los arañazos, sustancias químicas y el calor. Incluye cartucho ADF DIN3-10, tubo de aire, cinta adicional y manual La unidad es compatible con todos los sistemas neumáticos de aire fresco Honeywell
Lente de filtro de 90 x 110 mm El casco cumple con EN175, EN379 y EN 12941.
Idóneos para los cascos Tigerhood 2006 y 2999 y Pipeliner.
Código de Pedido
C4198382
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C3956794
Descripción del artículo
TIGERHOOD VL CASCO
Tamaño
90 x 110 mm
Precio Ud. €
185,64
Tigerhood 2006
Master Edition ADC
13
Cascos para soldadura de forma estilizada de termoplástico y metal de fibra. Las características incluyen un soporte de cristal delantero para elevación, casco de flotación libre que equilibra y estabiliza el casco para una productividad máxima. Extremadamente ligeros para comodidad, resistentes a arañazos, sustancias químicas, grietas y calor. Disponible con opción de lente tintado fijo 10 y de autotintado 3-10. Lente de filtro de 50 x 108mm La pantalla fijada al casco cumple con EN175 y el casco ADF cumple con EN175 y EN379.
Casco de soldadura ligero fabricado por Noryl. El filtro tiene una múltiple
selección de tintados desde 6 al 8 y desde el 9 al 13 para un ajuste óptimo a las circunstancias, y reduce las aperturas/cierres no deseados del filtro por la luz circundante. Un accesorio de amolado Encendido/Apagado previene que el filtro de autotintado se cierre cuando esté en modo amolado. El exclusivo sistema de retardo elimina el brillo en la soldadura después de que el proceso se ha detenido y el filtro ha vuelto al estado abierto. Apropiado idealmente para su uso con sistemas respiratorios Honeywell. Cumple completamente con EN175S y EN379.
Código de Pedido
C3956801
C3956779
C3956776
Descripción del artículo
ADF LENTES DIN 3-10 50 X 108
TIGERHOOD 2006 CASCO DIN 3-10
TIGERHOOD FUTURA 2006 CASCO
Tamaño
50 x 108 mm
50 x 108 mm
Precio Ud. €
***
176,09
45,41
Código de Pedido
C3955090
Descripción del artículo
MASTER EDITION ADC CASCO DIN 6-8/9-13
Tamaño
90 x 110 mm
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1371
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9586 9569
9578 9584

