Page 1381 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1381

Protección para ojos: Protectores faciales
Bionic Browguard
Diseño económico avanzado con 2784 posiciones posibles, alargando la barbilla y la protección superior de la cabeza y un mecanismo de soportes de cabeza con trinquete para ajuste seguro y confortable. * visor de acetato transparente EN166 1 FT 3 * visor de policarbonato transparente y policarbonato antiarañazos EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2 * visor de policarbonato de tintado 5 EN166 1 BT 3 9.
Código de Pedido
C4201499
C4201500
C4201501
C4201502
C4201503
C4201504
C4201505
C4201506
Descripción del artículo
CARETA BIÓNICA COMPLETA CON VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, ANTIVAHO Y ANTIARAÑAZOS
RECAMBIO PARA CARETA BIÓNICA CON VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, ANTIVAHO Y ANTIARAÑAZOS
CARETA BIÓNICA COMPLETA CON VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
RECAMBIO PARA CARETA BIÓNICA CON VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
CARETA BIÓNICA COMPLETA CON VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE
RECAMBIO PARA CARETA BIÓNICA CON VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE
CARETA BIÓNICA SIN VISOR
RECAMBIO PARA CARETA BIÓNICA CON VISOR DE POLICARBONATO, SOMBRA VERDE 5
Norma europea (EN)
EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2
EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2
EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2
EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2
EN166 1 FT 3
EN166 1 FT 3
EN166 1 BT 3 9
Color, marcos Color, lentes
Negro Claro
Negro Claro
Negro Claro
Negro Claro
Negro Claro
Negro Claro
Negro
Negro Verde
Precio Ud. €
45,20
20,17
31,82
7,70
32,86
8,82
25,37
24,29
Supervisor Browguard
SUPERVIZOR
Una gama de robustos máscaras protectoras para uso intensivo, compatible con el uso de protectores auditivos
• Compatible con una amplia gama de tipos de cascos (tamaño, forma y geometría) • Sistema de fijación de pantalla Secure para facilitar la sustitución de visera
• Protección facial Integral: versiones con opción de protección para la barbilla para mayor protección
• La pantalla está conformada por los lados para seguir la forma de la cara y para permitir el movimiento de cabeza sin obstáculos
• El diseño permite que la pantalla se levantó sin molestar a los protectores auditivos y facilita el uso de cascos de reducción de ruido sin comprometer su rendimiento, manteniendo al mismo tiempo la máxima protección facial
• Amplia gama de pantallas para todos los peligros: mecánicos, químicos, etc térmica
• Portafolio compatible con nuestra gama de protectores auditivos y es adecuado para su uso con cascos de seguridad
13
Código de Pedido
C4201493
C4201494
C4201495
C4201496
C4201497
C4201498
C4174912
Descripción del artículo
CARETA SUPERVISOR, PROTECCIÓN PARA CEJAS, CORREA DE AJUSTE
CARETA SUPERVISOR DE 200MM, VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE
CARETA SUPERVISOR DE 200MM CON VISOR DE POLICARBONATO, SOMBRA VERDE 3
CARETA SUPERVISOR DE 200MM CON VISOR DE POLICARBONATO, SOMBRA VERDE 5
CARETA SUPERVISOR DE 230MM, VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
CARETA SUPERVISOR DE 230MM, VISOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RESIST- ENTE A LA ABRASIÓN
CARETA SUPERVISOR DE 230MM, VISOR DE POLICARBONATO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, CON REVESTIMIENTO DORADO
Norma europea (EN)
EN166 1 F 3
EN166 1 F 3
EN166 1 F 3
EN166 1 B 3 9
EN166 1 B 3 9
EN166 1 B 3 9K, EN170, EN171
Color, marcos Color, lentes
Precio Ud. €
17,95
10,72
20,30
22,58
10,27
20,62
Gris
Claro
Verde
Verde
Claro
Claro
Oro 135,09
Equipos de protección individual
1367
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9512
9511


































































































   1379   1380   1381   1382   1383