Page 1380 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1380

Protección para ojos: Gafas | Protección para ojos: Protectores faciales
Gafas de seguridad con lentes antiniebla de policarbonato, a prueba de líquido pulverizado y metales fundidos
Gafas Atlantic
Las gafas de gran angular Atlantic antivaho llevan una banda para la cabeza elástica que mejora el confort. Ventilación moldeada para el polvo, el líquido, metales molidos y protección sólida contra sólidos calientes. Cumple con la EN166 - 1.B.3.4.9.
Estas gafas de lujo, con función antiniebla y de gran angular, constan de una banda elástica posterior para una mayor comodidad de uso. Sistema de ventilación integrado, que permite un sellado completo contra líquidos pulverizados, metales fundidos y sólidos calientes. Conformes con EN166-1.B.3.4.9
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6822358
Pantalla facial Sphere
Precio Ud. €
4,55
13
C4164515 6,44
Gafas Martcare IDV
Lente y montura de policarbonato que ofrecen protección contra las partículas de alta velocidad y energía media a 120m/s (270mph). La calidad óptica cumple con los requisitos de la clase óptica más alta ( clase 1) . EN166.1.B.3.4.
Código de Pedido
C4164511
Gafas Martcare DV
Precio Ud. €
1,54
Un campo de visión excepcional de 180°. Fácil de montar con su arnés y su ajuste craneal regulable tanto en altura como en profundidad, la Sphere se adapta a cualquier situación y es apta para cualquier uso 20,5 cm x 39,4 cm x 0,18 cm Riesgos eléctricos - 8
Riesgos mecánicos - B
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170 Riesgos térmicos - 9
Código de Pedido
C3351343
C4154828
Descripción del artículo
Sphere protección facial - policarbonato transparente
Protección facial adicional - policarbonato transparente
Precio Ud. €
18,00
8,90
Unas gafas compactas y ligeras. Lente de policarbonato solida, para resistencia a los impactos de partículas. Cuerpo ventilado, económica montura de PVC. Cumple con la EN166.1.B.
Código de Pedido
C4164510
Precio Ud. €
1,21
1366
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6657 6660
6654
6612
216029


































































































   1378   1379   1380   1381   1382