Page 1379 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1379

Protección para ojos: Gafas de seguridad
EVO ThermEx
Gafas de pantalla Stealth 9200
Una combinación única de gafas con ventilación indirecta y protección para la cara, con un moderno diseño. Las gafas StealthTM 9200 se han diseñado para ofrecer un rendimiento, confort y visión excelentes.
Las ThermexTM son unas gafas avanzadas de doble lente con tecnología TMCTM
que permiten un uso antivaho, incluso en temperaturas extremas. Las ThermexTM incorporan una lente hecha de policarbonato con una lente interna hecha de acetato.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6758370 ***
Gafas de seguridad Stealth 9100
Nuestra nueva panorámica con doble inyección procura un ajuste suave y confortable y un alto nivel de protección contra salpicaduras, polvo e impactos. Viene con su funda protectora tipo militar, para evitar rayaduras cuando no se usa. El lente recibió un tratamiento anti-vaho ( N) de alta calidad antivaho y antiarañazos. Lente transparente que también bloquea el 99,9% de los rayos ultravioleta. Revestimiento antivaho transparente.
Clase óptica 1 y grados de oscuración de la lente 2C-1.2BT.
Cumple con la EN166 1BT 3.4.
Código de Pedido
C6822784
Evo IDV Goggle
Precio Ud. €
***
Las gafas de lente esférica EVO GoggleTM se han diseñado para ofrecer un alto grado de confort durante largos periodos, cuando existe un riesgo importante
de que partículas de alta velocidad impacten en los ojos del portador. Las gafas resistirán los impactos de una bola de acero de 6 mm (“) que venga disparada a 270 mph (430 km/h) hacia la lente. Además protegen al portador de salpicaduras metálicas, gotas de líquidos y partículas de polvo. Cumplen con la EN166.1.B.3.4.9 y la ANSI Z87.1 .
Código de Precio Pedido Ud. €
13
Código de Pedido
C3978613
Insertos RX para las gafas de seguridad Stealth 9100
Precio Ud. €
14,74
C6822783
Gafas Caspian IV en bolsa
Diseñada para ofrecer un alto nivel de confort para largo periodos de uso. Aguantará impactos de una bola de 6mm de acero con velocidad de 433km/h. Procura protección contra gotas de metal fundido, salpicaduras de líquidos químicos, y partículas de polvo. Lente “Wraparound” moldeada de gran inyección para un campo de visión claro. Gran sellado para la cara que asegura un buen
***
Se pueden poner los insertos RX en el Stealth 9100. Si usted lleva los insertos a una óptica, pueden hacerle las lentes según sus indicaciones para que se ajusten a los insertos.
Código de Pedido
C4164517
Precio Ud. €
4,41
ajuste. Banda elástica ancha y sellado suave para un ajuste confortable.
con la EN166 1.B.3.4.9 y el ANSI Z87.
Código de Pedido
C4164516
Cumple
Precio Ud. €
10,80
Equipos de protección individual
1365
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6650 6647 198062
6652
198060 198063


































































































   1377   1378   1379   1380   1381