Page 1367 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1367
Protección para ojos: Gafas de seguridad
M9100 Wraparound
25672 Jackson Safety* Lente Transparente V50 Calico
A gafa con diseño “wraparound” tradicional para una visión amplia. Puente nasal moldeado para más confort de uso. Protección lateral y montura ajustable, con agujero para el cordón. Cumple con la EN166 1.F.
• Protección frente a neblina y partículas alrededor del lente
• Recubrimiento antiempañamiento que cumple la normativa europea EN166 N
• Patillas y banda de cabeza extraíbles para una fácil conversión de gafas a protector ocular
• Lente de policarbonato resistente a impactos que cumple la normativa europea EN166 1F
• Diseño envolvente ligero para mayor comodidad y cobertura
• Protección UVA/UVB del 99,9%
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4166812
Jackson Safety* V50 CALICO* gafas, gafas de protección
Precio Ud. €
9,35
C4164538 2,10
V60 Nemesis Rx
• Estilo bifocal con dioptrías para ayuda a la visión
• Disponible con +1,0 a +3,0 dioptrías
• Pinza nasal de diseño mejorado para canalizar el sudor
• Cada par incluye un cordón para el cuello
• Lente de policarbonato resistente a impactos que cumple la normativa europea EN166 1F
• Diseño envolvente ligero para mayor comodidad y cobertura
• Protección UVA/UVB del 99,9%
13
Código de Pedido
C4015864
C4015866
C4166818
C4021528
C4166819
Ideal para ver con claridad en condiciones de poca luz o semioscuridad cuando se Precio realizan trabajos de precisión. Uso con respirador. Ofrece un 99% de protección
Descripción corta
28618 V60 NEMESIS RX
28621 V60 NEMESIS RX
28624 V60 NEMESIS RX
28627 V60 NEMESIS RX
28630 V60 NEMESIS RX
Poder dióptrico
1
1,5
2
2,5
3
Ud. € UVA/UVB.
2,76
2,76 Código de 2,76 Pedido
2,76 C4574451 2,76 C4574452
Color, lentes
Amber Anti-Fog
Humo
Precio Ud. €
22,44
22,44
Equipos de protección individual
1353
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6946
6633
200327
6945

