Page 1369 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1369
Soluciones para la Manufactura de Metal
Una planta de manufactura de metal está formada por varias áreas diferentes con distintos requisitos de protección personal.
Tenemos una amplia gama de Guantes, Vestuario, Gafas de Protección, Protección Auditiva, Respiradores y Paños diseñada para cumplir las necesidades específicas asociadas a las tareas de manufactura de metal.
FABRICACIÓN DE PIEZAS DE METAL Cortar: Retirar el material para
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Lijado: Pulido de superficies
metálicas con un disco rotativo
Limpieza mecánica: Retirar imperfecciones de superficies de trabajo utilizando materiales abrasivos
Limpieza química: Sistemas de lavado automatizados que retiran la suciedad, aceite, etc.
MANTENIMIENTO
Mantenimiento: Mantenimiento general, preventivo y no programado (de emergencia) que puede significar una limpieza o cambio de aceite, montajes o piezas de máquinas
ACABADOS
Empolvado y pintura: Recubrir la superficie de metal para darle resistencia al desgaste
y un aspecto mejorado
Tratamiento con calor: Utilizar calor y cambios de temperatura para modificar las propiedades del metal
Chapado: Recubrir la superficie de metal con otro metal
MONTAJE
Montaje manual/mecánico:
Montaje final y fijación de las piezas con herramientas y a mano
Empaquetado: Etiquetado, introducción en cajas, envoltura y paletización para expedición final
obtener la geometría final
Laminado: Derretir, calentar o utilizar una fuerza mecánica para dar al metal la forma deseada
Soldadura/Unión: Conectar permanentemente dos o más piezas de trabajo
OTRAS APLICACIONES
Aseos y estaciones de lavado:
Mantener un entorno limpio e higiénico para el personal
Visitantes: Proteger a los visitantes de los riesgos de la producción
Laboratorios: Para pruebas, control de calidad y procesos de laboratorio
ÁREAS DE APLICACIÓN
TAREA
GUANTES
VESTUARIO DE PROTECCIÓN GAFASDEPROTECCIÓN PROTECCIÓNAUDITIVA RESPIRADORES
PAÑOS
OTROS
FABRICACIÓN DE PIEZAS DE METAL
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
ACABADOS
MONTAJE
MANTENIMIENTO
OTRAS APLICACIONES
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓
✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓
✓✓✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓✓✓ ✓✓✓
✓ ✓ ✓
Para obtener más información, visite la página http://www.kcprofessional.es
Soldado/Unión
Laminado
Corte
Limpieza química
Limpieza mecánica
Lijado
Chapado
Tratamiento con calor
Empolvado y pintura
Empaquetado
Montaje manual y mecánico
Mantenimiento preventivo,
no programado y general
Aseos y estaciones de lavado
Visitantes
Laboratorios

