Page 1368 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1368

Protección para ojos: Gafas de seguridad
Jackson Safety* V30 NEMESIS gafas, gafas de protección - Lentes
25697 Jackson Safety* Lente Interior/Exterior V30 Nemesis VL
13
• Diseño ultraligero sin montura
• Diseño sin montura frontal que incrementa la visión superior y periférica
• Patillas antideslizantes
• Perfil compacto para caras más pequeñas
• Incluye cordón para el cuello gratis
• Lente de policarbonato resistente a impactos que cumple la normativa europea EN166 1F
• Diseño envolvente ligero para mayor comodidad y cobertura
• Protección UVA/UVB del 99,9%
Código de Precio Pedido Ud. €
C4166817 4,25
25646 Jackson Safety* Lente Transparente V10 Unispec OTG
• Protección envolvente económica con lente de policarbonato de una pieza y montura sin recubrir
• Puede colocarse sobre casi todas las gafas graduadas
• Protecciones laterales para mayor seguridad
• Lente de policarbonato resistente a impactos que cumple la normativa europea EN166 1F
• Diseño envolvente ligero para mayor comodidad y cobertura
• Protección UVA/UVB del 99,9%
Ideal para ver con claridad en condiciones de poca luz o semioscuridad cuando se realizan trabajos de precisión. Ofrece un 99% de protección UVA/UVB.
• estilo deportivo y elegante
• templos suave al tacto para mayor comodidad
• Cada par incluye un cordón para el cuello
• Lente de policarbonato resistente a los impactos que cumple con la norma europea EN166 1F
• Diseño envolvente Ligero para comodidad y cobertura adicional
• 99.9% de los rayos UVA / UVB Protección
Código de Pedido
C4166813
C4166814
C4166815
C4166816
C4574453
C4574454
Número de Parte
25673
25679
25685
25688
25692
25694
Color, lentes
Ámbar
Claro
Interior/exterior
Espejo
UV/IR shade 3
UV/IR shade 5
Precio Ud. €
10,20
10,20
10,20
10,20
13,26
13,26
Código de Pedido
C4166811
Precio Ud. €
7,08
1354
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
200329
6933
6938


































































































   1366   1367   1368   1369   1370