Page 1366 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1366

Protección para ojos: Gafas de seguridad
Stealth LED
Stealth LEDTM es una versión de nuestras populares gafas de seguridad Stealth 8000TM con luces LED integradas. Las Stealth 8000TM son unas gafas de seguridad ligeras, que pesan tan solo 26 g, cuentan con una lente de policarbonato curva y envolvente con nueve puntos base, y una pieza para la nariz ajustable de PVC que añade confort y estabilidad. Hemos añadido luces LED en los laterales de las gafas incrementando el peso total hasta 48 g (aprox.).
Las patillas de control de la tensión de bajo perfil ofrecen una sujeción extraordinaria y son aptas para su uso con protectores para los oídos. Las luces LED giran con interruptores independientes, lo que las hace muy prácticas para entornos poco iluminados y trabajos en los que hay que atender a muchos detalles.
Stealth Hybrid
Código de Pedido
C6822793
Stealth 16G
Precio Ud. €
***
Las Stealth HybridTM ofrecen protección para los ojos en forma de gafas de seguridad de montura integral o universal. Gracias a los brazos laterales, las Stealth HybridTM son unas gafas de seguridad que ofrecen protección conforme a la norma 1F y si se utiliza la correa adjunta se convierten en unas gafas de seguridad de montura integral, ofreciendo protección conforme a la norma 1B. Ambas protegen de los UV y de las partículas de polvo y del aire, a diferencia de unas gafas de seguridad estándar de montura universal.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6758427 ***
M9200 Visispec
Una buena gafa de protección procurando un excelente ratio calidad/coste. Lente y montura de policarbonato transparente. El diseño sirve como gafas para visitante. Cumple con la EN166.1.F.
13
Código de Pedido
C4164555
Precio Ud. €
1,69
Código de Pedido
C6822794
C6822795
Descripción del artículo
Stealth 16G Clear Hardia
Stealth 16G Smoke Hardia
Precio Ud. €
***
***
1352
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
198075 198073
6632 198074


































































































   1364   1365   1366   1367   1368