Page 1365 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1365
Protección para ojos: Gafas de seguridad
M9400 Wraplite
Stealth 8000
Una gafa ligera de solamente 26g, con una lente de policarbonato con curvada base 9.
Las patillas aprietan con poca presión, que procura una sensación de confort y de seguridad. El diseño permite llevar protectores auditivos en conjunto.
Lente única “Wraparound” cómoda y ligera que ofrece un excelente campo de visión. Bloquean 99.9% de la radiación ultravioleta. Cumple con la EN166.1.F.
Código de Pedido
C4164543
C4141606
Descripción del artículo
M9400 Wraplite, Patillas negras, Lente de HC transparente
M9400 Wraplite, Patillas negras, Lente de HC transparente
Precio Las patillas tienen un agujero permitiendo colocar un cordón. Ud. € Protección contra UVA, UVB y UVC.
2,15 EN166.1.F.K.
2,15
Stealth 9000
Código de Pedido
C4164552
C4164550
C4164551
C4164553
C4164554
Descripción del artículo
Stealth 8000 Lente de HC
Stealth 8000 Lente de HC
Stealth 8000 Lente de HC
Stealth 8000 Lente de HC
Stealth 8000 Lente de HC
transparente
antivaho transparente
ámbar
plata para interior/exterior
ahumada
Precio Ud. €
4,02
4,31
4,02
4,02
4,02
Stealth 7000
13
Diseño con doble lente, para una protección tipo “wraparound”.
Nuevo diseño para las patillas con acabado suave y flexible, para un ajuste agradable.
Puente integrado en la montura.
lentes de policarbonato filtrando 99,9% de los rayos UV dañinos.
La lente filtra un 99,9% de los rayos dañinos UV.
Lente antiarañazos.
Varias sombras de lentes disponibles para aplicaciones aptas.
Lente antivaho clase N disponible.
Las lentes y la montura ofrecen protección contra las partículas de baja energía y alta velocidad hasta 45m/s. La calidad óptica cumple con los requisitos de la clase óptica 1 ( La más alta).
Cumple con EN166.
El diseño y la flexibilidad de Contour de la montura ofrecen un buen ajuste versátil para caras grandes y pequeñas. Extremadamente ligero y cómodo. Cumple con la EN166.1.F.T.
Disponible también en tamaños para mujeres.
Código de Pedido
C3978608
C3978611
C3978609
C3978610
Precio Descripción del artículo Ud. €
Stealth 9000, Montura azul/naranja, lente antivaho de HC 7,03 transparente
Stealth 9000, Montura azul/naranja, lente de HC para interior/ 7,03 exterior
Stealth 9000, Montura azul/naranja, lente antivaho de HC ámbar 7,03
Stealth 9000, Montura azul/naranja, lente de HC de espejo azul 7,03 ahumada
Código de Pedido
C1453057
C4164539
C4164540
Descripción del artículo
Stealth 7000 Lente antivaho transparente
Stealth 7000 Gama de mujer, lente antivaho transparente
Stealth 7000 Gama de mujer, lente antivaho rosa
Precio Ud. €
3,41
3,41
3,08
Equipos de protección individual
1351
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6624 6643
6610
6614

