Page 1364 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1364

Protección para ojos: Gafas de seguridad
Seguridad Espectáculos 1200E 3MTM
Las nuevas gafas 1200E de 3MTM tienen un diseño atractivo con una montura parcial ligera. El puente blando ajustable y las patillas planas aumentan el confort y el ajuste. Disponibles en dos acabados con revestimiento antiarañazos y antivaho. Lente transparente AS-AF - 2C-1.2 3M 1 FT, Lente gris AS-AF - 5-3.1 3M 1 FT. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
Precio Código de Pedido Color, lentes Ud. €
C4204265 Claro 15,90
C4204266 Gris 15,90
13
Montura negra Eclipse
La lente única “Wraparound” ofrece una calidad óptica perfecta y una visión panorámica con brazos laterales de ajuste vertical y horizontal. Cumple con la EN166.1.F.T.
Código de Pedido
C3947263
C4164542
C4164541
Precio Descripción del artículo Ud. €
Montura negra Eclipse, lente de HC transparente 5,38
Montura negra Eclipse, lente de HC antivaho transparente 5,38
Montura negra Eclipse, lente de HC ahumada UV400 5,38
Gafas transparentes de VirtuaTM AP de 3MTM
Las nuevas gafas VirtuaTM AP de 3MTM tienen un diseño unisex y ligero a la vez
que comfortable que ayuda a facilitar su uso. Montura cómoda, resistente a impactos y ligera. La lente altamente envolvente se adapta a la cara para una mejor cobertura. Escudos laterales integrales y protección para las cejas - Las lentes de policarbonato absorben un 99,9% de los rayos UV. Cumple los requisitos de la EN 166:2001. Estilo Unisex.
Precio Código de Pedido Color, lentes Ud. €
C4204267 Claro 2,61
M9700 Sports
Puente nasal suave y patillas de goma aseguran un ajuste confortable y reduce el resbalar. Lentes dobles y curvadas ofrecen una visión amplia. Bloquean 99.9% de la radiación ultravioleta. Diseño moderno y deportivo. Cumple con la EN166.1.F.
Código de Pedido
C4164544
C4164545
Descripción del artículo
M9700 Sports, Montura negra/roja, Lente de HC transparente
M9700 Sports, Montura negra/azul, Lente de HC transparente
Precio Ud. €
5,26
5,26
1350
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10532 10585
6635
6630


































































































   1362   1363   1364   1365   1366