Page 1363 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1363
Protección para ojos: Gafas de seguridad
Sobregafas 3MTM, serie 2800 con lentes de color ámbar
Gafas de la serie 2720 de 3MTM
Las gafas de 3MTM de la serie 2720 son extremadamente ligeras y cómodas, con un diseño deportivo y moderno. Excelente resistencia a impactos. Clase óptica 1 para mayor claridad óptica. La lente de policarbonato ofrece una protección fiable contra niveles específicos de radiaciones UV peligrosas. Revestimiento antiarañazos que aumenta su duración y mejora la visión. Revestimiento antivaho que ayuda a evitar que se empañe la lente, especialmente en trabajos físicos o al llevar mascarillas parciales. Extremadamente ligeras y cómodas. Diseño deportivo y moderno. Puente nasal fino y monturas planas que mejoran la compatibilidad. Ideal para combinar con respiradores de la serie 9300*. Varias opciones de lentes para adaptarse a una gran variedad de entornos de trabajo. Ideal para muchos entornos, incluyendo: agricultura, trabajos de ensamblaje, talleres de automóviles y de carrocería, construcción, bricolaje, lijado, laboratorios, ingeniería ligera y trabajos en madera. Cumple los requisitos de la EN 166 1FT.
* Las pruebas han demostrado que esas combinaciones son aptas para muchos usuarios. Sin embargo, la compatibilidad con otros equipos de protección individual depende de diversas variables y el usuario debe realizar una elección adecuada según sus necesidades específicas.
El diseño de las sobregafas 3MTM se adapta a la mayoría de las gafas graduadas sin apenas interferir con ellas. Montura de color azul oscuro y lentes de color ámbar. Características:
• Ofrecen una cobertura y un campo de visión excelentes, así como un alto nivel de protección frente a impactos.
• Patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) para una comodidad y un ajuste óptimos.
• Lentes inclinables para un ajuste más fácil y una comodidad insuperable.
• Patillas blandas de perfil bajo para mayor comodidad y una interacción mínima con las gafas graduadas.
Código de Pedido Color, lentes Precio Ud. €
C4406614 Ámbar ***
Sobregafas 3MTM de serie 2800 con ahumado de grado 5 para soldadura
El diseño de las sobregafas 3MTM con ahumado de grado 5 para soldadura se adapta a la mayoría de las gafas graduadas sin apenas interferir con ellas. Características:
• Ofrecen una cobertura y un campo de visión excelentes, así como un alto nivel de protección frente a impactos.
• Patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) para una comodidad y un ajuste óptimos.
• Lentes inclinables para un ajuste más fácil y una comodidad insuperable.
• Patillas blandas de perfil bajo para mayor comodidad y una interacción mínima con las gafas graduadas.
Código de Pedido
C3214467
C3214473
C3214474
Color, lentes
Claro
Gris
Amarillo
Precio Ud. €
5,14
5,26
5,26
13
Código de Pedido
C4202329
Color, lentes
Tono 5
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1349
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
204777
204776
10536

