Page 1362 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1362

Protección para ojos: Gafas de seguridad
Gafas de la serie 2840 de 3MTM
Montura plateada. Estilo y confort exclusivos. Gracias a un soberbio estilo, las gafas de 3MTM 2840 se han diseñado pensando en la comodidad del usuario. Las patillas pueden inclinarse completamente y puede ajustarse su longitud para un mejor ajuste, y el almohadillado blando interior ofrece un confort inigualable. Las gafas de 3MTM 2840 incorporan también una protección para las cejas y ofrecen seis tipos de lentes, incluyendo espejo dorado claro para trabajos en interiores/exteriores, sombra 5 para soldadura por gas y rojo-naranja para la protección frente a una
luz azul intensa. Resistente lente de policarbonato con revestimiento antiarañazos
y antivaho (salvo la 2844) que mejora el rendimiento y la duración. Ligeras (26g)
para un confort máximo durante todo el día. Protección para las cejas integrada. Almohadillado blando interior en las patillas para aumentar el confort y la estabilidad. Longitud de las patillas ajustable (tres posiciones) para un confort y ajuste óptimos. Patillas inclinables para un ajuste individual y personal. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
Gafas de la serie 2820 de 3MTM
Seguridad con estilo. Muy ligeras (22g). Las gafas 2820 de 3MTM son un nuevo punto de referencia en el área de las gafas de seguridad, con un moderno diseño que ofrece una excelente cobertura y un buen campo de visión. Las patillas flexibles blandas pueden inclinarse para mejorar el ajuste y aumentar la comodidad del usuario. Disponibles con tres opciones de lentes (transparentes, amarillas y grises). Principales características: Resistente lente de policarbonato con revestimiento antiarañazos y antivaho que mejora el rendimiento y la duración. Muy ligeras (22g) para un confort máximo durante todo el día. Patillas blandas flexibles que aportan comodidad al usuario. Patillas inclinables para un ajuste personal. Estilo envolvente que ofrece una excelente cobertura y un buen campo de visión. Cumple los requisitos de la EN 166:2001.
Código de Pedido
C4116787
C4203547
C4116788
Color, lentes
Claro
Gris
Amarillo
Precio Ud. €
6,02
6,02
6,02
Sobregafas 3MTM, serie 2800 con lentes transparentes
13
Código de Pedido
C4116653
C4203548
C4203549
C3972317
C4203550
Precio Color, lentes Ud. €
Claro 8,49
Gris 8,49
Amarillo 8,49
IR Tono 5 13,05
Rojo-Naranja 9,86
El diseño de las sobregafas 3MTM se adapta a la mayoría de las gafas graduadas sin apenas interferir con ellas. Montura de color azul oscuro y lentes transparentes. Características:
• Ofrecen una cobertura y un campo de visión excelentes, así como un alto nivel de protección frente a impactos.
• Patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) para una comodidad y un ajuste óptimos.
• Lentes inclinables para un ajuste más fácil y una comodidad insuperable.
• Patillas blandas de perfil bajo para mayor comodidad y una interacción mínima con las gafas graduadas.
Código de Pedido
C4116786
Color, lentes
Claro
Precio Ud. €
***
1348
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10569
204775
10540


































































































   1360   1361   1362   1363   1364