Page 134 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 134
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
IZO-D Llave dinamométrica electrónica reversible
Llave dinamométrica electrónica
• Precisión ±2%
• Señal visual, sonora y por vibración
• Cabezas reversibles intercambiables (suministrado con la cabeza de la carraca) • 60 dientes/ Ángulo de acción de 6o
• Apagado automático
• Guarda la información y configuración al cambiar de batería
• Rango de temperatura operativo: 5oC - 42oC
• Rango de temperatura de almacenamiento: -10oC - 50oC
• Incluye 3 pilas AA
• Selección de las unidades de medida Nm,Lbf.ft.,Lbf.in.
• ISO 6789
89/336/EEC
Código de Pedido
C3430910
C2365465
C3430909
C3430911
Tamaño del con- trolador
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
Longitud
450 mm
405 mm
535 mm
650 mm
Dimensiones del extremo cuadrado
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Par, rango (Nm)
13,5-135
3-30
20-200
34-340
Precio Ud. €
346,66
346,66
380,06
437,98
TT3K Llave dinamométrica electrónica TorcoTronic III 1/2” SE
Aplicación:
• Para satisfacer las necesidades cotidianas de montaje o para controlar el par de apriete
• Apta para los sectores de fabricación y desarrollo
Ejecución:
• Llave dinamométrica electrónica controlada por microprocesador
• Para el apriete controlado a derechas e izquierdas
• Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
• Construcción de taller robusta
• Amplio rango de medición en N·m, conmutable a lbf·ft
• Con carraca reversible de 1/2””, al intercambiar la carraca existe la posibilidad de trabajar con un asiento rectangular 9x12 mm (TT3H 120) y/ó 14x18 mm (TT3H 350) Propiedades:
• Medición del par de apriete y del ángulo
• 5 distintos modos de medición
• Se pueden memorizar 5 parámetros de atornillamiento
• Interfaz USB
• Memoria: 2000 registros de datos
• Precisión de la medición: +/- 1 %, +/- 1 dígito
• Precisión de medición ángulo de giro +/- 1 %, pero al menos +/- 1° sobre 360° con una velocidad de apriete de 4°/s hasta 135°/s
1 • Distintos calibres para herramientos de insertos programable
• Sencillo manejo mediante pictogramas y con 4 teclas multifuncionales
• Gran display gráfico LCD con iluminación
• Resolución par de apriete de 0,1 N·m
• Resolución ángulo de giro de 1°
• Software de PC de fácil manejo para una programación y documentación sin problemas de los datos
• Es posible de exportar los datos a MS Excel®
• Bloqueo del teclado
• Funciona con pila AA estándar o opcional con batería (NiMH)
• Visualización óptica: 3 LED (amarillo, verde, rojo)
• Señal acústica: zumbador
• Comprobado TÜV SÜD, CE y RoHS
• 2 modelos en el rango de 10-350 N·m
• Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo I Clase C
• Calibración según DAkkS-DKD-R 3-7, clase 1 (a demanda)
Suministro:
• Llave dinamométrica electrónica TorcoTronic III HighLine
• Chicharra reversible 1/2””
• Cable USB
• Software en CD-R
• Certificado de comprobación según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo I Clase C
• Se suministra en una caja de plástico transparente con inserto
Atención:
• Para poder aprovechar el volumen íntegro de funciones de este producto, se requiere un PC con un sistema operativo Windows® (Windows XP® y sucesivos).
Código de Pedido
C4303440
C4984314
Adaptador de pieza rectangulae
9 x 12 mm
14 x 18 mm
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/2 in
1/2 in
Par de torsión (lbf.ft)
7.4-88.5 lbf·ft
51.6-258.2 lbf·ft
Par, rango (Nm)
10-120 N·m
70-350 N·m
Precio Ud. €
1047,00
1138,50
120
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
42926 8655