Page 133 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 133
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Adaptador USB, conector jack y software núm. 7732 para núm. 730D
Para documentar y administrar los valores de medición con el ordenador. • Lectura de los datos de la llave y de los aprietes memorizados: - Número de identificación del apriete - Número de serie de la herramienta - Fecha y hora del proceso de apriete - Momento de torsión nominal o ángulo de apriete nominal - Par de disparo - Par de apriete o ángulo de apriete alcanzado - Tolerancias - Evaluación de la tarea de apriete • Memorización de los aprietes en una base de datos • Impresión y borrado de la base de datos de los aprietes seleccionados • Exportación a un archivo CSV de los aprietes seleccionados (compatible con MS Excel) • 13 idiomas • Gestión de usuarios • Ajuste de un nuevo código PIN • Borrado de los aprietes memorizados en la llave Requisitos del sistema: • PC • Windows 98 SE o un sistema operativo compatible que soporte USB • Conexión USB • Controlador ODBC instalado para datos MS Access
Llave dinamométrica en ángulo digital 3/8”
Llave dinamométrica digital de alta precisión con función de ángulo. 2% de precisión de par. 1% de precisión de ángulo. Boca de 3/8”. 10-108Nm. Mango bi-molde en tubo de acero. Suministro en estuche moldeado por soplado. Pantalla digital de fácil lectura y uso. Función USB.
Código de Pedido
C5044454
Llave dinamométrica en ángulo digital 1/2”
Precio Ud. €
380,52
Código de Pedido
C3748992
Precio Descripción del artículo Ud. €
7759-3 USB, Cable con clavija y Software para llave 730D 99,21
Llave dinamométrica en ángulo digital 1/4”
Llave dinamométrica digital de alta precisión con función de ángulo. 2% de precisión de par. 1% de precisión de ángulo. Boca de 1/4”. 3,4-33Nm. Mango bi-molde antideslizante, en tubo de acero. Suministro en estuche moldeado por soplado. Pantalla digital de fácil lectura y uso. Diseñada para un uso de precisión en aplicaciones electrónicas o aeroespaciales.
Función USB.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5044457 616,36
Llave dinamométrica digital de alta precisión con función de ángulo. 2% de
precisión de par. 1% de precisión de ángulo. Boca de 1/2”. 20-203Nm. Mango
bi-molde en tubo de acero. Suministro en estuche moldeado por soplado. Pantalla 1 digital de fácil lectura y uso.
Función USB.
Código de Pedido
C5044455
Llave dinamométrica en ángulo digital 1/2”
Precio Ud. €
425,11
Llave dinamométrica digital de alta precisión con función de ángulo. 2% de precisión de par. 1% de precisión de ángulo. Boca de 1/2”. 30-340Nm. Mango bi-molde en tubo de acero. Suministro en estuche moldeado por soplado. Pantalla digital de fácil lectura y uso.
Función USB.
Código de Pedido
C5044456
Precio Ud. €
492,02
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
119
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32445 10600
32448
32447
32446