Page 136 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 136
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Multiplicadores de par
Multiplicador de par
Precisión ±4%
Pie de reacción incluido Suministrado en maleta de cuero
Código de Pedido
C3426730
C3426676
C3426677
C3426731
C3426889
C3426892
C3426893
Tamaño del controlador
1/2 - 1 in
3/4 - 1 in
3/4 - 1 in
1/2 - 1 in
3/4 - 1,1/2 in
1/2 - 1,1/2 in
3/4 - 1,1/2 in
Relación de multiplicador de par
25:1
5:1
5:1
25:1
5:1
25:1
25:1
Par, rango (Nm)
68-1700
340-1700
680-3400
136-3400
1200-6000
240-6000
380-9500
Precio Ud. €
2532,61
1520,60
1808,06
3350,03
3209,25
3961,07
7179,89
MULTIPOWER ID4689
Con seguro de sobrecarga y engranaje planetario, en maletín. Con un hexágono de reserva para seguridad contra sobrecargas. Desviación en la indicación de ± 5 %. MULTIPOWER® STAHLWILLE Fácil transmisión de los mayores pares de apriete. Multipower - cuando haya que “echar el resto”. Multiplicador de fuerza Multipower de STAHLWILLE con engranaje planetario para facilitar el trabajo. Para no tener que utilizar largas palancas para apretar El Multipower de STAHLWILLE multiplica la fuerza humana y conserva tuercas y tornillos mediante una transmisión uniforme de la fuerza. Incluso los pares de apriete más grandes se transmiten con facilidad, y manteniendo la precisión a largo plazo. El diseño, los materiales empleados y
el mecanismo son de una robustez proporcionalmente alta. El multiplicador de fuerza Multipower, en combinación con las llaves dinamométricas de STAHLWILLE, desarrolla “la fuerza de un toro”. La gama Multipower se extiende a 5000 N m/3687 ft.lb. Bajo demanda disponemos de multiplicadores hasta 12000 N m/8850 ft.lb. Los Multipower a partir de 2000 N m disponen de un bloqueo de retorno.
Código de Pedido
C3748083
C3748084
C3748085
1 C3748086 C3748087
Gear Ratio
4:1
4:1
16:1
16:1
16:1
Precio Torque Ratio Ud. €
1:3,5 542,83
1:3,6 792,57
1:12,5 1882,25
1:12,5 2230,75
1:12,5 3163,84
Multiplicador de par para automoción
Multiplicador de par
Precisión ±4%
Pie de reacción incluido
Suministrado en caja de plástico de doble pared
Código de Pedido
C3425831
C3426678
Tamaño del controlador
1/2 - 3/4 in
3/4 - 1 in
Relación de multiplicador de par
5:1
5:1
Par, rango (Nm)
260-1300
540-2700
Precio Ud. €
694,13
694,13
122
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8677 42916 8678