Page 132 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 132
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
DMZ Llave dinamométrica DREMASTER® Z
Aplicación:
• Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (gradiente normal de valor de tornillos M7-10.9 hasta M24-8.8, M30-5.6)
• Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con alojamiento de espiga para la industria y el artesanado
Ejecución:
• Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la norma (+/- 4 %).
• Para el apriete controlado a derechas e izquierdas
• Robusta estructura de tubos de acero cromada satinada, con alojamiento de espiga fosfatado (16 mm ó 22 mm) y piezas de plástico de alta calidad
• Empuñadura de plástico de 2 componentes con apoyo de calibración
• Conmutación entre escala principal N·m y escala accesoria lbf·ft, para evitar errores de lectura en el ajuste del par de giro deseado.
• Escala micrométrica adicional para el ajuste de valores intermedios de escala
• El sistema de salto genera una señal sensible y audible
• Sistema ergonómico para el reajuste del par de giro con símbolo de observación
• Posibilidad de reajuste rápido mediante llave Allen, no incluido en el suministro
• Sistema de reajuste asegurada
• Calibrado en taller - calibre de puntas: 32 mm (16) o 56 mm (22)
• Accionamiento sólo con herramientas insertables con un calibre unitario - de lo contrario, se pueden producir distorsionamientos de los valores.
• En función del trabajo de la herramienta, se puede trabajar tanto hacia delante (p. ej., llave de boca abierta) o hacia un lado (p. ej., carraca reversible y juego de llaves de vaso)
• Patente solicitada
Código de Pedido
C4984234
C4190053
C4165847
C4984235
C4356535
C4301874
C4162910
Longitud total
405,5 mm
496,5 mm
587,5 mm
677,5 mm
913 mm
1194 mm
1341 mm
Par de torsión (lbf.ft)
Par, rango (Nm)
20-100 N·m
40-200 N·m
60-300 N·m
80-400 N·m
110-550 N·m
150-750 N·m
250-850 N·m
Módulo de ángulo para núm. 730D
Precio Ud. €
139,58
160,50
184,58
255,98
438,00
509,25
732,75
15-75 lbf·ft
30-150 lbf·ft
45-220 lbf·ft
60-300 lbf·ft
80-405 lbf·ft
110-550 lbf·ft
185-630 lbf·ft
1
Llave básica con herramienta acoplable con carraca 730 DR
Llave básica con herramienta acoplable con carraca
Código de Pedido
C3748978
C3748979
C3748980
C3748981
C6806734
C6806769
C6806735
Tamaño del controlador
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4” Ratchet (interchangeable)
3/4” Ratchet (interchangeable)
3/4” Ratchet (interchangeable)
Tamaño Par, rango (Nm) del inserto
Precio Ud. €
383,76
411,06
600,17
724,63
1146,40
1425,60
1686,40
10 - 100
20 - 200
40 - 400
65 - 650
65 - 650
80 - 800
100 - 1000
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Diseño registrado, para la medición del ángulo de giro sin brazo de referencia.
Para la llave dinamométrica núm. 730D a partir de la versión de software.5.8. Las laves dinamométricas núm. 730D con una versión de software anterior pueden actualizarse. Con las llaves 730D, pueden realizarse atornillamientos controlados según el ángulo de giro acoplando el módulo y conectándolo con la interfaz de la llave dinamométrica. La visualización y la introducción de los datos se efectúan en
la llave dinamométrica. Después de aplicar el par de ajuste, la llave dinamométrica conmuta automáticamente al modo de medición del ángulo de giro. En función
del modo de funcionamiento seleccionado, la llave dinamométrica se dispara al alcanzarse el ángulo de giro ajustado o bien suena una señal acústica. El volumen de suministro incluye 1 micro-pila de 1,5 V. Desviación en la indicación de ± 1%.
Código de Pedido
C3748993
Precio Descripción del artículo Ud. €
7395/-1 Módulo de ángulo para llave 730D 339,79
118
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10598
10599
42919