Page 135 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 135
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Llave dinamométrica de lectura directa electrónica
Goniómetro con imán
Código de Pedido
C4158654
C4958694
C2701947
C4958698
Tamaño del controlador
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Par, rango (Nm)
12 - 60 Nm
20 - 100 Nm
40 - 200 Nm
68 - 340 Nm
Precio Ud. €
294,00
306,00
316,00
354,00
Adaptador de medición de ángulo electrónico con imán Precisión ± 2% para una rotación de 90° a 30°/s
Rango objetivo 0-360°
Rango de visualización 0-999°
Señal visual y acústica con 1 LED rojos y 5 verdes Apagado automático
Rango de temperatura de funcionamiento: -10°C - 60°C Rango de temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C 9 memorias de valores prefijados
Incluye 2 pilas AAA
Duración de la batería: 48 horas
Código de Pedido
C5058975
Multiplicador Highwayman
Precio Ud. €
115,03
Adaptador de medición de par/ángulo electrónico
1
Precisión ±4%
Rango de ángulos 0-999°
Señal visual y acústica con 2 LED rojos y 10 verdes Apagado automático
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 oC - 50 oC Rango de temperatura de almacenamiento: -20 °C - 70 °C Representación de datos en Nm,Lbf.ft.,Lbf.in.
9 memorias de valores prefijados
Memoria para 50 operaciones
Modos de pico y seguimiento
Incluye 2 pilas AAA
Duración de la batería: 24 horas
Diseñado para operaciones de mantenimiento de vehículos pesados, si bien presenta numerosas aplicaciones en diversos sectores industriales. El multiplicador de par permite aumentar 5 veces la potencia efectiva de apalancamiento de una llave. Es ideal para tuercas de rueda, pernos de eje y de suspensión, etc. Los multiplicadores de par se suministran en un kit que incluye cabeza multiplicadora, barra de reacción acodada, barra de reacción recta, macho cuadrado de repuesto (únicamente para la versión de 1.300 Nm) y maletín de transporte.
Código de Pedido
C5059074
C5059075
C5059071
C5059072
C5059073
Tamaño del controlador
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Par, rango (Nm)
1.5 - 30
6.8 - 135
6.8 - 135
10 - 200
17 - 340
Ajuste de par (Nm)
30
135
135
200
340
Precio Ud. €
167,56
167,56
186,85
186,85
228,73
Código de Pedido
C5049946
C5049947
Tamaño del con- trolador
1/2 pulgada entrada - 3/4 pulgadas salida
3/4 pulgada entrada - 1 pulgada salida
Precisión
+/- 4%
+/- 4%
Longitud total
270 mm
271 mm
Precio Ud. €
919,90
919,90
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
121
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41386 40586
33062
41387