Page 131 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 131
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
Dremometer
Uso:
• Apriete de tornillo controlado en el rango de 6 - 3000 N·m
• Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial
Características:
• Clasificado conforme a la DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica. Precisión de trabajo: +/- 3 % tolerancia sobre el valor ajustado en la escala Se supera la prescripción de la norma (+/- 4 %).
• El sistema de accionamiento corto automático emite una señal táctil y audible
• Escala doble (excepto tipo E-F) con la correspondiente división de escala (ver tabla)
• Tipo B, BC, C con botón de desbloqueo
• Tipo BCK con función de carraca integrada
Ventaja técnica / función:
• Ligera y robusta (ya que la carcasa está hecha de aleación de aluminio), muy adecuada para talleres
• No se producen desplazamiento de valores ni se afecta a la precisión debido al trabajo con las dos manos (como en las llaves dinamométricas estándar) Tanto el cuadradillo de accionamiento como el centro de rotación se encuentran en un eje que asegura un alto grado de seguridad al usuario; puede prolongarse para reducir la carga de trabajo del usuario.
• Desgaste extremadamente reducido atribuible a la reducción de fuerzas en un mecanismo de palanca único
• Cadena de palanca forjada con la forja de calidad propia de la marca
• Máxima precisión incluso en usos continuados
• Larga duración y larga vida útil
• Fácil manejo - apriete del par más rápido y seguro
• Fácil ajuste gracias a un atractivo botón de re-ajuste e imperdible situado en el extremo del mango
• Cuadradillo simple y doble para el apriete bidireccional controlado
DMSE Llave dinamométrica DREMASTER® SE
Código de Pedido
C2713585
C2713598
C2713644
C2713772
C2713603
C2713661
Longitud total
268 mm
462 mm
551 mm
554 mm
671 mm
812 mm
Par, rango (Nm)
6-30
20-120
40-200
40-200
50-300
140-760
Tamaño del controlador
1/4 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Precio Ud. €
269,33
347,85
381,00
534,00
510,00
1008,75
Aplicación:
• Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 20 - 400 N·m / 15 - 300 lbf·ft (gradiente normal de valor de tornillos M7-10.9 hasta M20-6.9)
• Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con alojamiento rectangular para la industria y el artesanado
Ejecución:
• Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A con un certificado de fábrica. Precisión de desencadenamiento: +/- 3 % sobre el valor ajustado en la escala superando así la prescripción de la norma (+/- 4 %).
• Para el apriete controlado a derechas e izquierdas
• Robusta estructura de tubos de acero cromada satinada, con alojamiento rectangular cromado (9x12 mm ó 14x18 mm) y piezas de plástico de alta calidad
• Empuñadura de plástico de 2 componentes con apoyo de calibración
• Conmutación entre escala principal N·m y escala accesoria lbf·ft, para evitar errores de lectura en el ajuste del par de giro deseado.
• Escala micrométrica adicional para el ajuste de valores intermedios de escala
• El sistema de salto genera una señal sensible y audible
• Sistema ergonómico para el reajuste del par de giro con símbolo de observación
• Posibilidad de reajuste rápido mediante llave Allen, no incluido en el suministro
• Sistema de reajuste asegurada
• Calibrado en taller - calibre de puntas: 17,5 mm (9x12) o 25 mm (14x18)
• Accionamiento sólo con herramientas insertables con un calibre unitario - de lo contrario, se pueden producir distorsionamientos de los valores.
• En función del trabajo de la herramienta, se puede trabajar tanto hacia delante (p. ej., llave de boca abierta) o hacia un lado (p. ej., carraca reversible y juego de llaves de vaso)
• Patente solicitada
1
Código de Pedido
C4706837
C4984230
C4952412
C4706839
C4706835
Adaptador de pieza rectangulae
9 x 12 mm
9 x 12 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
Longitud total
398,5 mm
489,5 mm
499,5 mm
590,5 mm
677,5 mm
Divisiones de la escala
5 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
Scale Ring Divisions
0,5 Nm
1 Nm
1 Nm
1 Nm
1 Nm
Par de torsión (lbf.ft)
15-75 lbf·ft
22-110 lbf·ft
30-150 lbf·ft
45-220 lbf·ft
60-300 lbf·ft
Par, rango (Nm)
20-100 N·m
30-150 N·m
40-200 N·m
60-300 N·m
80-400 N·m
Precio Ud. €
147,15
165,00
168,60
193,58
287,10
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
117
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42913
6700