Page 1328 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1328

Protección para cabeza: Cascos
Casco PeltorTM G3000TM de 3MTM con sensor Uvicator y visera reducida
Sistema de pantalla facial V5 para el casco G3000
Sensor Uvicator - El disco informa cuando es el momento de cambiar el casco. Diseño ligeramente redondeado para evitar que las piezas del casco se enganchen con ramas, etc. Ventilación optimizada con más orificios de ventilación que un casco ventilado convencional. Ala corta para aumentar el campo de visión. Superficie
para imprimir un logotipo, nombre de marca, etc. Forro que puede girarse 180o
para permitir llevar el casco al revés, perfecto para trabajar en espacios estrechos
o para escalar (se pueden seguir utilizando gafas protectoras integradas). ABS con estabilización a UV. Cumple los requisitos de la EN 397. 310g.
Código de
Pedido
El sistema de pantalla facial V5 de 3MTM se ha diseñado para su unión a los cascos de seguridad recomendados, a través de una amplia variedad de orejeras PeltorTM de 3MTM con conexión para casco. La nueva característica “Snap-in” facilita y agiliza la unión de la pantalla. Aplicaciones: industrial, pulido, lijado, riesgo de salpicarudas a la cara del usuario. Cumple los requisitos de la EN 397.
C4204297
C4204298
C4204299
C4204300
C4204301
C4204302
C4204303
Color
Azul
Hi Viz
Verde
Amarillo
Naranja
Rojo
Blanco
Precio Ud. €
12,74
12,74
12,74
12,74
12,74
12,74
12,74
Código de Pedido
C4204338
C4204238
C4204239
C4204236
C4204237
C4204240
Descripción del artículo
Sistema de protección facial V5 para casco G3000
Clear Face Shield (Anti Fog + Anti Fog)
Clear Face Shield (Hardcoat + Anti Fog)
Mesh Face Shield Plastic Black Polyamide
Mesh Face Shield Stainless Steel
Mesh Face Shield Stainless Steel etched
Precio Ud. €
6,02
***
***
***
***
***
Gafas integradas 3MTM V6E
Casco PeltorTM G2000TM de 3MTM con sensor Uvicator
13
Casco de seguridad G2000TM con sensor UvicatorTM, con un diseño atractivo y que ofrece una excelente protección. Diseñado para incorporar accesorios adicionales como gafas, visor y protección auditiva. Suspensión estándar, banda de sudoración plástica y ventilado. Incorpora las siguientes ventajas adicionales *Sensor Uvicator
- El disco informa cuando es el momento de cambiar el casco. Un borde mayor en la parte trasera del casco ofrece una protección adicional para la zona sensible del cuello. Superficie que permite imprimir un logotipo, por ejemplo, el nombre de una marca, etc. Banda de sudoración fácil de cambiar, una solución muy cómoda e higiénica. ABS con estabilización a UV. Cumple los requisitos de la EN 397. 340g.
Estas gafas integradas de peso ligero se fijan fácilmente al arnés de los cascos de seguridad 3MTM. Lentes transparentes o en color amarillo o gris. Su exclusivo diseño permite deslizarlas fácilmente entre la carcasa y el forro del casco. Cuentan con varias articulaciones flexibles para un ajuste individual. Estas gafas integradas se ajustan a las mejillas del usuario, por lo que ofrecen una excelente protección frente a partículas, polvo y otras sustancias (homologación de conformidad con la norma EN166). El revestimiento duradero de las lentes contribuye a minimizar los daños causados por agentes físicos y químicos.
Código de Pedido
C4204291
C4204292
C4204293
C4204294
C4204295
C4204296
Precio Color Ud. €
Azul 12,74
Verde 12,74
Amarillo 12,74
Naranja 12,74
Rojo 12,74
Blanco 12,74
Código de Pedido
C4214600
C4214601
C4214602
Color, lentes
Gris
Amber Anti-Fog
Clear Anti-Fog
Precio Ud. €
***
***
***
1314
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
204779
10730
10719 10754


































































































   1326   1327   1328   1329   1330