Page 1330 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1330
Protección para cabeza: Accesorios para cascos
Soporte de visor Surefit para la gama EVO
El soporte del visor se introduce en el soporte del protector para oídos y se adapta a cascos estándar y de visera corta.
Visor de acetato ilimitado de 20 cm Surefit
Ofrece protección contra las partículas de alta velocidad y baja energía a 45 m/s (101mph) y gotas líquidas. Marcas: EN166 1.F.3.
Código de Pedido
C4164536
Precio Ud. €
13,07
Código de Pedido
C1453045
Barbuquejo elástico
Precio Ud. €
14,15
13
Kit de soporte para visor Surefit para utilizar con los protectores para los oídos Inter
El soporte del visor se introduce en la carcasa del protector de oídos y se adapta tanto a cascos con visera estándar o corta.
Al adaptarlo a los cascos de seguridad industrial de JSP, cumple con los requisitos de la EN397. Al ajustarlo en las gorras contra impactos industriales de JSP, cumple con los requisitos de la EN812.
Código de Pedido
C6023640
Visor de policarbonato ilimitado de 20 cm Surefit
Precio Ud. €
10,25
Código de Pedido
C4164521
Banda para sudoración Chamlon EVO
Precio Ud. €
2,00
Ofrece protección contra partículas de media energía a 120 m/s, líquidos, y gotas de metales en fundición. Marcas: EN166 1.B.3.9.
Núcleo de algodón egipcio, con un tratamiento de PU poroso para al absorción del sudor, probada dermatológicamente. PH neutro, dermatológicamente testado.
Se ajusta a los cascos EVO2, EVO3 y EVOLite.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3979275
Precio Ud. €
C1453047 7,61
1,35
1316
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6532 38564 6531
6542 6535
6534

