Page 1327 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1327
Protección para cabeza: Cascos
Visor de repuesto UV/IR tono 3.0 PC Turboshield - sin revestimiento
Visor de repuesto incoloro PC Turboshield - Anti-abrasión/antivaho
Shade IR 3 Visor, sin revestir.
Claro policarbonato Visor, de capa dura y anti-vaho.
Código de Pedido
C6854879
Color
UV/IR shade 3
Material
Policarbonato
Precio Ud. €
19,20
Código de Pedido
C6798099
Color
Clear Anti-Fog
Material
Policarbonato
Precio Ud. €
20,00
Visor de repuesto gris PC Turboshield - Anti-abrasión/antivaho
Gris policarbonato Visor, de capa dura y anti-niebla.
Visor de repuesto incoloro PC Turboshield - sin revestimiento
Claro policarbonato Visor, sin revestir.
13
Código de Pedido
C6854878
Color
Gris
Material
Policarbonato
Precio Ud. €
20,00
Código de Pedido
C6854876
Color
Claro
Material
Policarbonato
Precio Ud. €
8,80
Visor de repuesto gris PC Turboshield - sin revestimiento
Visor de repuesto UV/IR tono 5.0 PC Turboshield - sin revestimiento
Gris policarbonato Visor, sin revestir.
IR Sombra 5 Visor, sin recubrimiento.
Código de Pedido
C6854877
Código de Ud. € Pedido
10,40 C6854880
Precio Ud. €
***
Precio
Color
UV/IR shade 5
Material
Policarbonato
Color
Gris
Material
Policarbonato
Equipos de protección individual
1313
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193825 193826 193827
193828 193823 193824

