Page 1329 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1329
Protección para cabeza: Accesorios para cascos
Casco de impresión
Los cascos JSP1 tienen una zona grande especialmente diseñada para estampar el logotipo o nombre de la empresa. Utilizamos tecnología punta para imprimir de manera clara los logotipos hasta en 6 colores. Los logotipos impresos en
la superficie son permanentes y no se pelan, rompen ni desgastan. No son conductores y no afectan la utilización del casco.
Logotipo de 1 color en el casco Logotipo de 2 colores en el casco Logotipo de 3 colores en el casco Logotipo de 4 colores en el casco Logotipo de 5 colores en el casco Logotipo de 6 colores en el casco Ver precio
Soporte de visor con visor de policarbonato de 20cm para resistencia eléctrica
Visor más grueso para incrementar la protección eléctrica. Cumple con la EN166: 3.8.9.B.
Código de Pedido
C4164537
Precio Ud. €
24,60
13
Soporte para visor de la gama EVO con visor de policarbonato de 20 cm
El soporte del visor se introduce en el soporte del protector para oídos y se adapta a cascos estándar y de visera corta. Se suministra con visor de policarbonato o por separado con otras opciones de visor.
Código de Pedido
C3976544
Precio Ud. €
19,12
Equipos de protección individual
1315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6525 6528 PO-11606

