Page 1326 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1326

Protección para cabeza: Cascos
Casco de seguridad 3MTM, serie H-700
Los cascos de seguridad industrial 3MTM H-700 son cómodos, resistentes y ligeros. Los cascos de seguridad de la serie H-700 poseen un diseño de perfil bajo para mayor estabilidad y equilibrio. Ofrecen protección frente a la caída de objetos pequeños y una comodidad inigualable.
• Carcasa ventilada de polietileno de alta densidad
• Badanas reemplazables de cuero o plástico
• El arnés de cabeza se puede girar 180° para llevar el casco con la parte posterior hacia delante
• Visera corta para mayor visibilidad en altura
• Aprobado para su uso a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (Ghost R P EH 397/A1-2010) • Amplia disponibilidad de accesorios
• Peso: 356 g (versión con cierre de pasador), 378 g (versión con cierre de carraca)
• Tamaño: 54-62 cm (versión con cierre de pasador), 53-62 cm (versión con cierre de carraca)
• Fabricado en polietileno de alta densidad
Adaptador para casco Turboshield
Adaptador Turboshield Casco Duro, Negro
Probado y aprobado para su uso en estos cascos: North A59, A69, A79, A89; MSA V-Gard; Centurion Concept Pico completa, 1100; Schuberth Baumeister 80, Euroguard 4; G2000 Peltor; JSP MK2.
Código de Pedido
C6396618
Arnés de cabeza Turboshield
Precio Ud. €
19,20
13
TURBOSHIELDTM
Código de Pedido
C6860361
C6860360
C6860363
C6860362
Juntos estamos desarrollando un nuevo concepto de la protección Precio PANTALLA FACIAL
Ud. € • Sistema de enganche de la visera seguro y patentado que permite la sustitución de la misma más sencilla y rápida del mercado.
Color Dureza
Amarillo Pin Bloqueo
Blanco Pin Bloqueo
Amarillo Trinquete ***
Blanco Trinquete ***
*** • La lente tórica proporciona una óptica excelente, un mayor campo de visión, así *** como una mayor cobertura del mentón sin necesidad de enganches voluminosos.
• Arnés con sistema de suspensión pendiente de patente diseñado para mejorar el confort gracias al uso de la tecnología de doble material.
• Pivoteo suave con paradas en posiciones baja y elevada.
• El mecanismo del arnés con rosca y diseño ergonómico garantiza un ajuste rápido y sencillo que permite un ajuste óptimo.
ADAPTADOR A CASCO
• El diseño pendiente de patente centra la visera encima de la cabeza en posición elevada para un mayor equilibrio y exposición encima de la cabeza.
• La protección con borde integrada garantiza un ajuste sin huecos y protege frente a residuos por encima de la cabeza.
• La bisagra de fijación positiva asegura la visera en las posiciones baja y elevada. • Deja libres las ranuras de accesorios del casco para equipos de protección adicionales.
Código de Pedido
C6798098
Precio Ud. €
19,20
1312
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
204780
193822
193829


































































































   1324   1325   1326   1327   1328