Page 1325 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1325

Protección para cabeza: Cascos
Honeywell Casco de seguridad con cinta para barbilla
Casco de seguridad A59
Estructura de polietileno de alta densidad con banda de quita y pon y arnés plástico de suspensión de cuatro puntos. Ajustable utilizando pasador de 52 a 60 cm. Ranuras laterales de 30 mm para la introducción de otros equipos EPI. EN397.
Casco de seguridad con cinta para barbilla
Casco de seguridad corto con suspensión de malla de nailon de cuatro puntos con cinta cómoda para la frente, anclaje de cintas a la barbilla de cuatro puntos y ajuste de altura de tres niveles. La cinta para la frente con ajuste de trinquete ofrece un ajuste más firme y más cómodo.
Las ranuras para accesorios de 30 mm aceptan los accesorios más disponibles.
Código de
Pedido Color
C1456215 Blanco
C1456216 Amarillo
C1456219 Azul
Casco de seguridad A29SPR
Precio Ud. €
4,79
4,79
4,79
Código de Pedido
C4199853
Color
Blanco
Precio Ud. €
37,58
Casco de seguridad Honeywell A79R
13
Casco de polietileno de alta densidad con banda elástica de quita y pon y arnés de suspensión de nailon de 4 puntos. Ajustable con trinquete de 52 a 60 cm. Ranuras laterales de 30 mm para la introducción de otros equipos EPI. EN397.
Estructura de polietileno de alta densidad con banda de quita y pon y arnés plástico de suspensión para comodidad de cuatro puntos. Ajustable de 52 a 60 cm utilizando el trinquete Ranuras laterales de 30 mm para la introducción de otros equipos EPI. La visera corta reduce la tensión sobre el cuello cuando los usuarios tienen que mirar hacia arriba frecuentemente. EN397.
Código de
Pedido Color
Precio Ud. €
C4199245 Blanco 10,95
C4199246 Amarillo 10,95
C4199247 Azul 10,95
Código de Pedido
C1456223
C1456225
Color
Blanco
Azul
Precio Ud. €
10,75
10,75
Equipos de protección individual
1311
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9546 10079
9544 9543


































































































   1323   1324   1325   1326   1327