Page 1324 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1324

Protección para cabeza: Cascos
Izquierda / Derecha, CutOff, Orejeras, Azul, Tipo 14
Izquierda / Derecha, Orejeras, Bajo, gris, tipo 14
Orejeras electrónicas
Orejeras que ofrecen protección, a la vez que permiten oír
• Protección auditiva CutOff dependiente del nivel: comunicación cara a cara, recepción y amplificación de los sonidos importantes y las señales de advertencia, a la vez que se está protejido
• Protección auditiva Radio FM: excelente recepción de radio y calidad del sonido superior
• Dual: combinación de CutOff y FM
• Características comunes:
• Los niveles de sonido de micrófonos y altavoces se limitan a un máximo de 82 dB(A) • Facilidad de uso mediante tres pulsadores distintos
• Ahorro de batería y sistema de advertencia de batería baja
• SNR 27 dB (H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB)
Código de
Pedido
Orejeras pasivas
Orejeras exclusivas diseñadas para tener en cuenta las diferencias anatómicas de los usuarios
• Casquetes individuales, izquierdo y derecho. La protección más cómoda disponible en el mercado
• Modelos montados en casco y con banda de cabeza
• 3 posiciones de uso distintas de los modelos montados en casco
• 3 niveles de atenuación
• 4 colores: azul, blanco, amarillo y gris
Precio Ud. €
133,90
LOW SNR 25 dB (H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB)
Código de Pedido
C6844139
Izquierda / Derecha, Orejeras, medio, gris, tipo 14
Precio Ud. €
19,57
C6844143
Izquierda / Derecha, Orejeras, alta, gris, tipo 14
13
Orejeras pasivas
Orejeras exclusivas diseñadas para tener en cuenta las diferencias anatómicas de los usuarios
• Casquetes individuales, izquierdo y derecho. La protección más
cómoda disponible en el mercado
• Modelos montados en casco y con banda de cabeza
• 3 posiciones de uso distintas de los modelos montados en casco
• 3 niveles de atenuación
• 4 colores: azul, blanco, amarillo y gris
• HIGH SNR 31 dB (H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB)
Orejeras pasivas
Orejeras exclusivas diseñadas para tener en cuenta las diferencias anatómicas de los usuarios
• Casquetes individuales, izquierdo y derecho. La protección más cómoda disponible en el mercado
• Modelos montados en casco y con banda de cabeza
• 3 posiciones de uso distintas de los modelos montados en casco
• 3 niveles de atenuación
• 4 colores: azul, blanco, amarillo y gris
Código de Pedido
C6844141
Precio Ud. €
19,57
MEDIUM SNR 28 dB (H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB)
Código de Pedido
C6844140
Precio Ud. €
19,57
1310
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
202515 202516
202514 201482


































































































   1322   1323   1324   1325   1326