Page 1311 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1311
Dinamómetros
Indicadores aprobados
Dinamómetros mecánicos
El SBI-521 está aprobado por la NTEP para 10.000 divisiones, clase lll.
Disponible con pantalla LED de 17 mm, siete dígitos y siete segmentos o con LCD retroiluminada de 25 mm, seis dígitos y siete segmentos. Dos puertos serie completos dúplex RS-232; a petición o continuo. Las funciones estándar incluyen retener, conteo, totalización, comprobación de peso y porcentaje. Panel frontal completo configurable con calibración multipunto de hasta cuatro puntos. Hora y fecha reales remanentes integradas.
• Dimensiones: 89 mm x 267 mm x 216 mm
• Estructura: IP65 de acero inoxidable de gran resistencia con soporte giratorio de acero inoxidable
• Teclas: Retener/Config., Impresión/func, n-g/ total, unidad/datos, tara/preajuste, cero/apagar-encender
• Función: Retener, conteo, totalizar, comprobación de peso, porcentaje
• Unidad de medida: kg, lb, lb/oz, piezas, %
• Pantalla: LED de 17 mm, siete dígitos y siete segmentos; LCD de 25 mm, seis dígitos y siete segmentos
• Rango de visualización máximo: -999,999 a 999,999
• Comunicación: Puerto serie1: RS-232 dúplex integral, Puerto serie2: RS-
232 dúplex integral o semidúplex, RS-485 Formato de impresión: Peso bruto seleccionable, tara, neto, hora/fecha, ID de báscula, porcentaje, conteo, peso de pieza, total
• Reloj de tiempo real: integra hora y fecha reales remanentes
• Calibración digital: configuración total del panel frontal
• Calibración multipunto: hasta cuatro puntos
• Fecha y hora: estándar
• Captadores dinamométricos: acciona hasta 8 de 350 ohmios
• Alimentación: batería interna recargable o adaptador de potencia CA
Un dinamómetro es una báscula portátil y autónoma que mide la carga aplicada entre dos argollas. Este dinamómetro versátil suele utilizarse para medir el peso de cargas suspendidas o la tensión de cables e hilos. Su uso es habitual en grúas de todo tipo, servicios públicos, erección de torres y pruebas de carga en general. Con la oferta de productos y capacidades más completa del mercado, Dillon es líder mundial en dinamómetros y destaca por sus entregas rápidas y sus equipos precalibrados de calidad, listos para funcionar.
• Precisión: +/- 0,5% de capacidad
• Tamaño del cuadrante: 125 mm o 250 mm
• Coeficiente máximo de seguridad
• Estructura:
Barra de presión: acero aleado E4340 de alta calidad o aluminio 7075-T651
Argollas: acero forjado A4140
Clavos de argolla: fabricados de acero E4340
• Carcasa de caja:
los modelos de 125 mm están equipados con carcasa de plástico compuesto de alta resistencia
los modelos de 250 mm incorporan una carcasa de aluminio fundido
• Protección contra la corrosión
• Control de cero: cero hasta un 20% de capacidad. La carga puesta a cero debe considerarse como parte de la carga total
• Calibración: trazable a NIST
Código de Pedido
C6060581
C6060582
Número de Parte
SBI-521 LCD
SBI-521 LED
Precio Ud. €
337,84
337,84
Código de Pedido
C6060560
C6060555
C6060561
C6060556
C6060559
C6060554
C6060557
C6060562
C6060553
C6060558
C6060563
Peso, carga máxima
500 kg
500 kg
1000 kg
1000 kg
2000 kg
2000 kg
4000 kg
5000 kg
10000 kg
10000 kg
20000 kg
Divisiones de la escala
2
5
5
10
20
25
20
100
50
100
Material
Cast Aluminium
High Strength Composite
Cast Aluminium
High Strength Composite
Cast Aluminium
High Strength Composite
High Strength Composite
Cast Aluminium
High Strength Composite
Cast Aluminium
Cast Aluminium
Precio Ud. €
1086,65
875,50
1086,65
890,95
1122,70
937,30
1004,25
1236,00
1138,15
1349,30
3630,75
12
Almacenamiento y manipulación
1297
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49225
49229

