Page 1313 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1313
Equipos de protección individual
Protección para cabeza: Gorros antigolpes Protección para cabeza: Cascos
Protección para cabeza: Accesorios para cascos Protección para ojos: Gafas de seguridad Protección para ojos: Accesorios
Protección para ojos: Gafas
Protección para ojos: Protectores faciales Protección para ojos: Forestal
Protección para ojos: Soldadura
Audición: Tapones desechables
Audición: Tapones con cordón desechables Audición: Tapones reutilizables
Audición: Tapones con banda de sujeción Audición: Tapones detectables
Audición: Peltor Optime System
Oído - 3M XSeries
Audición: Leightning System
Audición: Orejeras
Protección respiratoria: Desechable
Protección respiratoria: Reutilizable
Protección respiratoria: Con motor
Protección respiratoria - Reutilizable Protección respiratoria - Con motor
Detectores de gas y cubiertas
Protección para manos: Capa de espuma de nitrilo Protección para manos: Capa de PU Protección para manos: Capa de látex Protección para manos: Capa de nitrilo Protección para manos: PVC
Protección para manos: Comercio específico Protección para manos - Piel
Protección para manos: Nailon y algodón Protección para manos: Nivel de corte 2 Protección para manos: Nivel de corte 3 Protección para manos: Nivel de corte 4 Protección para manos: Nivel de corte 5
1302-1304 1305-1314 1315-1322 1327-1357 1358-1359 1359-1366 1366-1368
1369 1370-1372 1374-1380 1380-1383 1383-1385 1386-1388 1388-1389 1389-1391 1391-1392 1393-1395 1395-1398 1401-1414 1414-1417 1418-1421 1421-1425 1425-1427 1427-1429 1435-1439 1440-1444 1444-1446 1446-1453 1454 1454-1456 1456-1458 1458-1461 1461 1463-1467 1467-1468 1468-1473
Protección para manos - Manguitos resistentes al corte Protección para manos: Látex desechable Protección para manos: Nitrilo desechable Protección para manos: Vinilo desechable Protección para manos: Químico
Protección para manos: Resistente al calor Protección para manos: Manipulación en frío Protección para manos: Electricistas Calzado: Jallatte
Calzado: Timberland Calzado: Honeywell Calzado: Gore Tex Calzado - Roar
Calzado - SK Grip Calzado - Concept M Calzado - U-ice
Calzado - Rock & Roll Calzado - White68 black Calzado - U Manager Calzado - Step One Calzado - Style & Job Calzado - Entry
Calzado - Honeywell
Calzado: Portwest
Calzado: Accesorios
Sistema anticaídas: Kit
Sistema anticaídas: arnés
Sistema anticaídas: Linea de vida auto-retractil Sistema anticaídas: Cordón
Sistema anticaídas: Accesorios
Protección contra caídas - Rescate Protección contra caídas - Espacio confinado
1473-1475 1475-1476 1476-1479
1480 1481-1492 1492-1494 1494-1498 1498-1499 1502-1510 1511-1514 1514-1521 1523-1525 1525-1526 1526 1527 1528 1528 1529 1529 1529-1530 1530-1531 1531-1532 1532 1532-1538 1538-1539 1541-1542 1542-1544 1545-1546 1546-1548 1548-1549 1549-1550 1550
13
1299
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz

