Page 1310 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1310
Pantallas e indicadores | Vigas
Pantalla remota
Carcasa de acero dulce revestido con pintura en polvo de alta durabilidad (IP65); incluye abrazadera giratoria instalada en la pared y anillos colgantes de fácil instalación. Parasol ajustable incluido. Protocolo RS-232, RS-485 o bucle de corriente con posibilidad de seleccionar hasta 16 protocolos, tres formatos de datos y 8 velocidades de transmisión. Amplia pantalla LED de 5” y seis dígitos, doble fila, ultra brillante, visible hasta 150’. Muestra la numeración hasta 999.999 y –99.999. Indicadores kg, lb, G (bruto), N (neto). Adaptador de corriente del Reino Unido (no incluido).
• Puerto serie: protocolo RS-232, RS-485 o bucle de corriente con posibilidad de seleccionar hasta 16 protocolos, tres formatos de datos y ocho velocidades de transmisión
• Dimensión: 850 mm x 432 mm
• Carcasa: acero dulce revestido con pintura en polvo y cristal antibrillo
• Indicadores: kg, lb, G (bruto), N (neto)
• Pantalla: 127 mm y seis dígitos, LED roja, ultra brillante, doble fila. Visible hasta 150’
• Caracteres mostrados: 999.999 a –99.999
• Alimentación: adaptador de potencia 110 V
Vigas de pesaje
Código de Pedido
C6060579
Indicadores de bajo coste
Precio Ud. €
782,80
Este sistema consta de dos robustas vigas tangenciales fabricadas con acero dulce y equipadas con mangos que facilitan su transporte e instalación. Este sistema de báscula totalmente portátil es ideal para pesar palés o cargas e instalaciones de gran longitud debajo de cintas transportadoras, depósitos y tolvas. También es apto para tuberías largas y otros materiales de difícil manipulación.
• Capacidades: 2500 kg y 5000 kg
• Instalación rápida: este sistema de báscula portátil se ha diseñado con la sencillez en mente. En unos pocos minutos toda la báscula está instalada y lista para pesar.
• Dos vigas de peso: el sistema incluye dos vigas de pesaje con mangos de transporte integrados. Cada viga tiene 4 m de cable con captadores dinamométricos de conexiones rápidas.
• Clasificación del indicador: indicador enclaustrado de acero inoxidable e impermeable con clasificación IP65; soporte de montaje también de acero inoxidable.
• Filtrado interno: es posible ajustar el filtro para reducir las vibraciones medioambientales y configurar rápidamente las mediciones.
• Teclas de control: Retener/Config., Impresión/func, n-g/ total, unidad/datos, tara/ preajuste, cero/apagar-encender• Función: Retener, conteo, totalizar, comprobación de peso, porcentaje.
• Unidad de medida: kg, lb, lb/oz, PCS, %
• Pantalla: LCD de 25 mm, seis dígitos y siete segmentos
• Rango de visualización máximo: -999.999 a 999.999
• Comunicación: Puerto serie1: RS-232 dúplex integral, Puerto serie2: RS-232 dúplex integral o semidúplex, RS-485
• Reloj en tiempo real: integra hora y fecha reales remanentes
• Calibración digital: configuración total del panel frontal
• Calibración multipunto: hasta cuatro puntos
• Fecha y hora: estándar
• Captadores dinamométricos: cuatro captadores dinamométricos de 350 ohmios con una potencia de salida de 2 mV/V
• Alimentación: batería interna recargable o adaptador de potencia CA
Código de Pedido
C6060550
C6060551
Peso, carga máxima
2500 kg
5000 kg
Divisiones de la
escala Dimensiones
0,2 1200mm x 100mm x 60mm
0,5 1200mm x 100mm x 60mm
Precio Ud. €
824,00
885,80
12
El SBI-505 es un indicador de peso sencillo y de bajo coste concebido para una amplia gama de usos. Es compatible con la gama de básculas de plataforma Brecknell y con cualquier plataforma con captadores dinamométricos de 350 ohmios máximo. Acero dulce pintado con soporte de mesa de acero inoxidable.
• Clasificación: IP65
• Dimensión: 47 mm x 220 mm x 149 mm
• Estructura: acero dulce pintado con soporte de mesa o de pared de acero inoxidable
• Indicadores: comprobación de peso, conteo, peso, total e impresión
• Teclas: Apagado/encendido, Total, Contar, kg/lb, Bruto, Tara, Cero, Imprimir • RS-232: Conexión DB9 estándar
• Hora y fecha: formato militar estándar
• Pantalla: LED roja de seis dígitos y 20 mm
• Resolución de pantalla: hasta 30.000
• Calibración: Panel frontal accesible
• Potencia: adaptador de potencia UE / Reino Unido opcional
Precio Código de Pedido Ud. €
C6060580 213,21
1296
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
49215
49214
49220