Page 1312 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1312
Dinamómetros | Tensiómetros Dinamómetro suspendido junior
Dinamómetro suspendido Xtreme
Tensiómetro de cables
12
Para trabajos que requieran un instrumento fiable que mida de forma coherente el peso y la fuerza, el asequible EDjunior es la opción perfecta.
• Precisión: 0,22% de capacidad
• Carcasa: diseñado según la NEMA/IP55.
• Carga de prueba: 150% de capacidad
• Pantalla: LCD de 27 mm de altura y 128 x 64 de resolución que muestra todos los dígitos; incluye indicadores y teclas digitales
• Autonomía de la batería: 320 horas en uso normal con dos pilas alcalinas de células C
Código de Pedido
C6060569
C6060570
C6060571
C6060572
Peso, carga máxima
1000 kg
2000 kg
5000 kg
10000 kg
Precio Divisiones de la escala Ud. €
1 1225,70
2 1359,60
5 1359,60
10 1982,75
El EDXtreme ofrece toda la resolución, la utilidad, la versatilidad y las opciones de la marca Dillon. Este flexible dinamómetro puede hacer las veces de simple báscula colgante o formar parte de un sistema de pesaje más complejo.
• Precisión:
0,1% de capacidad de hasta EDX-50T*;
0,3% de capacidad para EDX-75T y superior*
(*modo de resolución normal con las argollas suministradas por Dillon)
• Carga de prueba: 150% de capacidad de hasta EDX-75T. 110% de capacidad EDX-100T y superior
• Carcasa: diseñada conforme a NEMA4X/IP65
• Pantalla: LCD de 26 mm de altura y 128 x 64 de resolución que muestra hasta seis dígitos; incluye indicadores y teclas digitales
• Comunicación mediante RS-232 / RS-485: Imprima o extraiga los datos fácilmente. La potencia de salida continua puede alimentar un marcador. Caracteres de acceso directo configurables.
• Conector: sellado y empotrado que puede utilizarse para la comunicación en serie • Protección del chasis: las partes de aluminio y acero aleado están revestidas de pintura en polvo
• Autonomía de la batería: 320 horas en uso normal con dos pilas alcalinas de células C
Código de Pedido
C6060564
C6060565
C6060566
C6060567
C6060568
Peso, carga máxima
1000 kg
2000 kg
5000 kg
10000 kg
20000 kg
Divisiones de la escala
1
2
5
10
20
Precio Ud. €
2363,85
2564,70
2925,20
3527,75
4238,45
Quick-Check es rápido, preciso y fácil de usar. Mide la tensión de los cables y
la muestra directamente en la pantalla, evitándole recurrir a las molestas tablas
de consulta. Quick-Check admite diámetros de cuerda de hasta 25 mm. Existen calibraciones adicionales disponibles: hasta 15 en total por instrumento.
• Precisión: instrumento de +/- 3% de capacidad (calibrado conforme al tamaño
de cable específico) y de +/- 5% con el mismo diámetro de cable (calibrado pero distinto tipo de cable)
• Error de carga: extensión de cable de solo 2 mm
• Pantalla: pantalla gráfica que admite texto completo y dígitos de 25 mm
• Gama de poleas: el sistema admite tamaños de cable clasificados y menores de 12 mm. Es posible utilizar varios sistemas de polea.
• Calibraciones de cable sugeridas: calibre cada diámetro de cable que necesite con las poleas adecuadas. Si utiliza dos tipos de cable del mismo diámetro, calibre cada tipo de forma independiente si es imprescindible obtener gran precisión.
• Protección medioambiental: apto para uso continuo en exteriores
• Unidades medidoras de tensión: libra fuerza, kilogramo fuerza, Newtons,
• Resolución: configurable en baja, media y alta
Código de Pedido
C6060574
C6060573
Peso, carga máxima
1000 kg
4500 kg
Divisiones de la escala
1
5
Precio Ud. €
1745,85
1833,40
1298
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento y manipulación
49234 49232 49230