Page 1309 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1309

Básculas | Impresora |
Básculas portátiles
Impresora CP130
Los modelos GP45 y GP110 cuentan con controles de uso sencillos y una pantalla brillante retroiluminada que hacen de estas básculas la opción ideal cuando el lugar de pesaje no es siempre el mismo.
• Precisión: +/- 3 divisiones mostradas
• Capacidades: 45 kg x 0,1 kg, 110 kg x 0,2 kg
• Dimensión: 278 mm x 318 mm x 56 mm
• Estructura: acero con 22 calibradores con base nervada
• Portátil: mango acoplado para un fácil transporte
• Teclas de control: Retener, Tara, Unidades (kg/lb)
• Pantalla: cuatro dígitos de 25 mm con retroiluminación LCD
• Diseño electromecánico: garantiza la máxima precisión incluso en las capacidades de peso más altas
• Tecla Retener peso: bloquea la lectura de peso cuando un paquete grande bloquea la pantalla
• Mensaje mostrado en indicador: Lo: poca batería; apagado en cinco minutos
• Retorno a cero automático
• Alimentación: batería de 9 V (no incluida) o adaptador CA de EE. UU. (incluido)
Código de Pedido
C6060535
C6060536
Peso, carga máxima
45 kg
110 kg
Divisiones de la
escala Dimensiones
0,1 278mm x 318mm x56mm
0,2 278mm x 318mm x56mm
Precio Ud. €
138,02
138,02
Báscula de banco
La impresora CP130 representa lo último en tecnología de impresión compacta. Pese a su tamaño compacto y portátil, la impresora está repleta de funciones. Incluye un sistema exclusivo de carga de papel sencillo con una sola mano. ¡No existe impresora más sencilla! Esta impresora de 12V y 36VDC es ideal para aplicaciones móviles, pero también puede utilizarse en una aplicación CA con ayuda de un adaptador.
La serie MBS es perfecta para casi cualquier aplicación en sectores que requieren una solución de pesaje de alta precisión.
• Precisión: alta en +/-2 divisiones de carga completa
• Capacidad: de 300 a 6000 gramos
• Pantalla: Gran pantalla LCD retroiluminada de gran nitidez, 6,5 dígitos, 19 mm de alto y 7 segmentos
• Dimensiones del plato: 300 g y 600 g: 120 mm diámetro x 9,5 mm (H) 1200 g a 6000 g: 175 mm (W) x 175 mm (L) x 8 mm (H)
• Dimensiones: 133 mm x 92 mm
• Controlador Windows®
• Compatible con POS (punto de venta)
• Estructura: plástico ABS
• Velocidad de transmisión configurable 150-57600 • RS-232
• 9-36 Voltios de CC o CA
Código de Pedido
C6060578
Precio Ud. €
286,34
12
• Protector contra corriente: se entrega con unidades de 300 g y 600 g
• Teclas de control: Encendido y apagado, Conteo, Cal, Tara, Modo,
• Unidades: g, oz, ozt, dwt, lb, ct, % pc
• Estructura: carcasa de plástico robusta, placa superior de acero inoxidable • Alimentación: CA y batería con función de apagado automático
Código de Pedido
C6060540
C6060541
C6060542
C6060543
C6060544
Peso, carga máxima
300 g
600 g
1200 g
3000 g
6000 g
Divisiones de la escala
0,005
0,01
0,02
0,05
0,1
Dimensiones
118 mm
600 mm
175mm x175mm
175mm x175mm
175mm x175mm
Precio Ud. €
247,20
247,20
247,20
247,20
247,20
Almacenamiento y manipulación
1295
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49223
49218
49212


































































































   1307   1308   1309   1310   1311